3M SPEEDGLAS LASHELMSCHAAL 632890

3M SPEEDGLAS LASHELMSCHAAL 632890

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
3M:Speedglas™ G5-03 Pro AIR
Rubix:A0656226
Fabrikant:7100320520
EAN:04064035148430
3M SPEEDGLAS LASHELMSCHAAL 632890
Technische samenvatting
Typelashelm vervangende schaal met luchtkanaal en voorkant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS LASHELMSCHAAL 632890


Zorg ervoor dat u het optimale niveau van comfort en bescherming krijgt van uw lashelm met 3M™ Speedglas™ lashelmschalen. Lasfilter en hoofdbanden zijn niet inbegrepen. Ons reserveonderdeel vervangt versleten of beschadigde helmschalen en kan worden gebruikt met uw bestaande Speedglas-hoofdbanden en Speedglas-lasfilters. Maak er een gewoonte van om uw uitrusting regelmatig te controleren voor maximale veiligheid.
3M™ Lashelm en veiligheidshelmadapters zijn ontworpen om het mogelijk te maken 3M lashelmen te gebruiken in combinatie met veiligheidshelmen.

Sterke punten

Vervangt versleten of beschadigde 3M™ Speedglas™ lashelmschalen;Voor gebruik met 3M™ Speedglas™ lasfilters;Vervang uw lashelmschaal zonder een compleet nieuw systeem aan te schaffen;Zorgt ervoor dat u het juiste niveau van comfort en bescherming krijgt.;Voor de hoogst mogelijke veiligheid en comfort dient u uw uitrusting regelmatig te controleren op versleten of beschadigde onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelashelm vervangende schaal met luchtkanaal en voorkant
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
270,23 excl. BTW
/ stuk
326,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen