3M SPEEDGLAS 9100FX LASKAP V-FILTER
3M™ Speedglas™ Laskap 9100 FX Series
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:541805
Rubix:22542628
Fabrikant:7000000240
EAN:4046719378289



Documenten
Productdetails : 3M SPEEDGLAS 9100FX LASKAP V-FILTER
Lo schermo per saldatura Speedglas™ 9100 FX è una combinazione flip-up di schermo per saldatura autoscurante e visiera di protezione a impatto elevato. • Adatto per applicazioni di molatura e preparazione alla saldatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione.
•Sotto lo schermo flip-up, che si solleva con un semplice gesto, si trova la visiera di protezione (17 x 10 cm)
•Tre campi visivi disponibili
•Sette livelli di oscuramento regolabili
•Rating di impatto elevato in conformità ai requisiti AS/NZS1337
•Bardatura con cricchetto ergonomico avanzato dotata della posizione rialzata di "parcheggio"
Sterke punten
3M™ Speedglas™ lasfilter 9100V (45 x 93mm): variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13 voor de meeste booglastoepassingen Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter. Compatibel met de meeste 3M™ Veiligheidsbrillen en/of 3M™ Herbruikbare of wegwerpmaskers tegen lasdeeltjes.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 265x310x350 mm |
| Gewicht verpakking | 2000 g |
| Gezichtsveld | 45x93mm |
| Aantal sensoren | 3 |
| Gewicht | 1636 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes