3M SPEEDGLAS 9100 LASHELM ZONDER SW LASFILTER V
3M™ Speedglas™ Laskap 9100 Series
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:501105
Rubix:22542033
Fabrikant:7000000214
EAN:4046719180097

Documenten
Productdetails : 3M SPEEDGLAS 9100 LASHELM ZONDER SW LASFILTER V
Get an auto-darkening helmet with seven variable dark shades (5, 8 and 9-13) for most types of arc welding, with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 (with 9100V filter), 501105.
3M™ Speedglas™ Welding Filter 9100 Series continues our tradition of outstanding optical quality, including uniform shading and minimal distortion across the entire filter viewing area. This helmet includes the 3M™ Speedglas™ Auto-darkening Filter 9100V with a viewing area of 45 mm x 93 mm.
The delay function sets the dark-to-light opening time, and it’s possible to lock-in any shade, e.g. in light state 3 when grinding. It has a switching time (light-dark) of 0.1 ms, and the sensitivity of the arc detection can be adjusted for reliable switching.
Tack welding comfort mode also helps minimise eye strain during extended tack welding applications.
High-comfort Speedglas headband 9100 with smooth ratchet for precise tightening.
Helmet is compatible with most 3M™ Safety Spectacles and/or 3M™ Disposable or Reusable Welding Particulate Respirators.
Speedglas laskap 9100 zonder vensters aan de zijkant. Inclusief 3M™ Speedglas™ lasfilter 9100V (45 x 93 mm): variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13.
Sterke punten
Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen Ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die ervoor zorgt dat de kwetsbare zones van het hoofd tegen druk worden beschermd. Biedt meerdere combinaties van instellingen zodat de helm kan worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren en gewenst comfortniveau, bij toegenomen helmstabiliteit. Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 286x265x286 mm |
| Gewicht verpakking | 1367 g |
| Gezichtsveld | 45x93mm |
| Aantal sensoren | 3 |
| Gewicht | 1414 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes