3M SPEEDGLAS VERGROTINGSLENS G5-02 1,5X 172020

3M™ Speedglas™ Vergrotingslens G5-02

Zie technische informatie
Referenties
3M:172020
Rubix:A0060732
Fabrikant:7100202361
EAN:04054596690899
3M SPEEDGLAS VERGROTINGSLENS G5-02 1,5X 172020
Technische samenvatting
Typevergrootglas
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS VERGROTINGSLENS G5-02 1,5X 172020


3M™ Speedglas™ Gebogen vergrotingslens 1,5X (172020) geeft u van dichterbij beter zicht op uw lasnaad. De lens vergroot objecten 1,5 keer en is ontwikkeld voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02.

Sterke punten

De lens vergroot objecten 1,5 keer. Kan rechtstreeks op de G5-02-beschermruit voor de binnenzijde worden bevestigd, voor gemakkelijkere en stevigere montage. De positie kan verticaal worden aangepast in vijf stappen voor een optimaal zicht op uw werkstuk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevergrootglas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,41 excl. BTW
/ zak
27,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen