Referenties
3M:9501220
Rubix:23060566
Fabrikant:7000001189

Technische samenvatting
| Breedte | 1219 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaatlijm 300 met hoge sterkte (lijm), glassinepapier (primaire voering), poly-gecoat kraftpapier (secundaire voering) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 950 9501220
Gebruik 3M™ Transfertape 950 voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is. Onze tape is gemaakt voor universeel gebruik en is goed bestand tegen uv-straling en chemische stoffen. Hij hecht ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier.
De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
3M™ transfer tape 950 is een 300 hoge strength acrylaat lijm op eenpapieren liner.
Sterke punten
0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.|| 0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.|| Hecht goed op gladde en matig getextureerde oppervlakken|| Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.;Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.|| Goede hechting op glanzende oppervlakken en de meeste kunststoffen|| Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).|| Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).;Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.|| Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.|| Goed bestand tegen oplosmiddelen, damp en vocht|| Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is;Dikkere versie van 927|| Dikkere versie van 927|| Gaat vlot mee met bochten en omtrekken|| Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.;Dikkere variant van 927|| Dikkere variant van 927|| Dikkere variant van 927|| Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand
Toepassingen
Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten;Assemblage van winkeldisplays;Verlijmen van kunststoffen met hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, textiel en gecoat papier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1219 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaatlijm 300 met hoge sterkte (lijm), glassinepapier (primaire voering), poly-gecoat kraftpapier (secundaire voering) |
| Dikte | 0,127 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.948,85 excl. BTW
/ rol
€ 2.358,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen