3M TRANSFER TAPE 7952MP HELDER 700X1000MM 7952MP70
3M™ Transfer Tape Met Dubbele Liner 7952MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7100038631
Rubix:23060654
Fabrikant:7100038631
EAN:5900422039914

Technische samenvatting
| Breedte | 700 mm |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 7952MP HELDER 700X1000MM 7952MP70
Kies 3M™ Transfertape met dubbele liner 7952MP voor uitstekende bestendigheid tegen uv-straling, vocht, hitte en oplosmiddelen. Onze tape is ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en voor een gladde afwerking van grafische overlays.
3M™ transfer tape met dubbele liner 7952MP is een 0,05 mm 200MP hoge performance acrylaat lijm met dubbele papieren liner
Sterke punten
0,05 mm, met dubbele liner versie van 3M transfer tape 467MP met tweepapieren liners.|| Variant van 3M Transfertape 467MP met dubbele liner van 58 µm op 58lb-kraftpapier met polyestercoating.;Ideaal voor bevestiging van grafische en naamplaatjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Mooi uiterlijk op grafische afwerking.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes.;Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Voor een gladde afwerking van grafische overlays.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Excellente hoge temperatuurbestendigheid en afschuifsterkte. Uv resistent. Eenvoudig aan te brengen. Gemakkelijk stansbaar. Ideaal voor bevestiging van grafische- en naamplaatjes.;Voor het aanbrengen van grafische elementen en het bevestigen van naambordjes, en voor een gladde afwerking van grafische overlays.|| Voor het aanbrengen van grafische elementen en het bevestigen van naambordjes, en voor een gladde afwerking van grafische overlays.;Uitstekende bestendigheid tegen uv-straling, vocht, hitte en oplosmiddelen.|| Uitstekende bestendigheid tegen uv-straling, vocht, hitte en oplosmiddelen.;Voor gebruik in industriële verbindingen.|| Voor gebruik in industriële verbindingen.
Toepassingen
Gebruik voor bevestiging van graphics en naamplaten, stanssnijden met stalen snijmessen en kiss-cutting;Gebruik voor algemeen industrieel verbinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 700 mm |
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.266,56 excl. BTW
/ doos
€ 1.532,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen