3M PELTOR VIZIERHOUDER VOOR VEILIGHEIDSHELM FH1
3M™ Veiligheidshelm en Veiligheidshelm gelaatsschermhouders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:FH1
Rubix:A0605654
Fabrikant:7100290153
EAN:04064035072995






Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VIZIERHOUDER VOOR VEILIGHEIDSHELM FH1
De 3M™ FH1 gelaatschermhouder is een onmisbaar accessoire voor het versterken van je persoonlijke beschermingsmiddel in industriële omgevingen. Deze houder maakt een veilige, snelle bevestiging mogelijk van 3M™ vizieren op 3M™ veiligheidshelmen en verhoogt zo de veelzijdigheid van bestaande uitrusting.
Kenmerken:
Deze gelaatsschermhouder is ontworpen om perfect te integreren met de veiligheidshelmen van het merk 3M, of ze nu met of zonder gehoorbescherming worden gebruikt. Dankzij het bevestigingsmechanisme kunnen de vizieren in enkele seconden worden bevestigd en verwijderd, wat het proces intuïtief en efficiënt maakt. Dit product garandeert optimale compatibiliteit met de WP96- en WP98-schermen en een uitstekende stabiliteit tijdens het gebruik. FH1 houder is robuust en praktisch en is het ideale accessoire om meer modulariteit te bieden.
Specificaties:
- Productreferentie: 3M™ FH1.
- Compatibiliteit helmen: 3M™ G3000, G3501, X5000, X5500.
- Compatibiliteit vizieren: WP96 (polycarbonaat), WP98 (acetaat).
- Compatibiliteit gehoorbescherming: 3M™ P3E (directe montage of via adapter).
- Snelbevestigingssysteem: ja.
- Vervangingstijd vizier: enkele seconden.
- Kan worden gebruikt met of zonder op de helm gemonteerde gehoorbescherming.
Normen:
De 3M™ FH1 gelaatschermhouder is ontworpen voor gebruik met vizieren die voldoen aan EN 166:2001. De FH1 combinaties met WP96 en WP98 schermen zijn CE-goedgekeurd door de aangemelde instantie DIN CERTCO (nr. 0196).
Merkinformatie:
3M is een Amerikaanse industriële groep die in 1902 werd opgericht en aanwezig is in meer dan 70 landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde technologische oplossingen en is actief op het gebied van veiligheid, gezondheid, industrie, elektronica en transport. Het staat bekend om zijn innovatieve aanpak, met meer dan 100.000 gedeponeerde octrooien, en zijn toewijding aan kwaliteit en de bescherming van mensen op de werkplek.
Kenmerken:
Deze gelaatsschermhouder is ontworpen om perfect te integreren met de veiligheidshelmen van het merk 3M, of ze nu met of zonder gehoorbescherming worden gebruikt. Dankzij het bevestigingsmechanisme kunnen de vizieren in enkele seconden worden bevestigd en verwijderd, wat het proces intuïtief en efficiënt maakt. Dit product garandeert optimale compatibiliteit met de WP96- en WP98-schermen en een uitstekende stabiliteit tijdens het gebruik. FH1 houder is robuust en praktisch en is het ideale accessoire om meer modulariteit te bieden.
Specificaties:
- Productreferentie: 3M™ FH1.
- Compatibiliteit helmen: 3M™ G3000, G3501, X5000, X5500.
- Compatibiliteit vizieren: WP96 (polycarbonaat), WP98 (acetaat).
- Compatibiliteit gehoorbescherming: 3M™ P3E (directe montage of via adapter).
- Snelbevestigingssysteem: ja.
- Vervangingstijd vizier: enkele seconden.
- Kan worden gebruikt met of zonder op de helm gemonteerde gehoorbescherming.
Normen:
De 3M™ FH1 gelaatschermhouder is ontworpen voor gebruik met vizieren die voldoen aan EN 166:2001. De FH1 combinaties met WP96 en WP98 schermen zijn CE-goedgekeurd door de aangemelde instantie DIN CERTCO (nr. 0196).
Merkinformatie:
3M is een Amerikaanse industriële groep die in 1902 werd opgericht en aanwezig is in meer dan 70 landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde technologische oplossingen en is actief op het gebied van veiligheid, gezondheid, industrie, elektronica en transport. Het staat bekend om zijn innovatieve aanpak, met meer dan 100.000 gedeponeerde octrooien, en zijn toewijding aan kwaliteit en de bescherming van mensen op de werkplek.
Uchwyty osłony twarzy 3M™ łączą różne osłony twarzy 3M™ z hełmami ochronnymi 3M™
Sterke punten
- Snelle bevestiging van vizieren om dagelijks tijd te besparen.
- Verbetert de veelzijdigheid van 3M™ veiligheidshelmen.
- Compatibel met gemonteerde gehoorbescherming.
- Robuust ontwerp voor intensief gebruik.
- Bevordert het comfort en de veiligheid van de gebruiker.
- Verlaagt kosten door bestaande uitrusting te optimaliseren.
- Verbetert de veelzijdigheid van 3M™ veiligheidshelmen.
- Compatibel met gemonteerde gehoorbescherming.
- Robuust ontwerp voor intensief gebruik.
- Bevordert het comfort en de veiligheid van de gebruiker.
- Verlaagt kosten door bestaande uitrusting te optimaliseren.
Toepassingen
De FH1 vizierhouder is ideaal voor professionals die werken in industriële omgevingen waar gelaatsbescherming essentieel is. Hij wordt met name aanbevolen voor gebruik in de metaalindustrie, bouw, chemische industrie en algemene industrie. FH1 kan worden gebruikt om snel een vizier aan een helm te bevestigen, met of zonder gehoorkappen. Het is ideaal voor gebruik tijdens slijp-, snij- of chemische bewerkingen, of in elke context waar spatten of deeltjes een risico vormen voor het gezicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | vizierhouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,89 excl. BTW
/ stuk
€ 11,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden