3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP M/L S-133L

3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:S-133L
Rubix:22540746
Fabrikant:7000000142
EAN:4046719250219
3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP M/L S-133L

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP M/L S-133L


De S-133 hoofdkap biedt bescherming voor de ademhalingswegen en het hoofd. Ze bieden ook beperkte oog- en gezichtsbescherming. Deze hoofdkappen zijn ontworpen om te worden gebruikt met bepaalde 3M Motoraangedreven ademhalingssystemen en 3M Ademhalingssystemen met luchttoevoer.

Kenmerken
Biedt beperkte hoofd- en gezichtsdekking
Biedt beperkte gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en met lage energie rondvliegende deeltjes en stof (klasse F)
De 3M Versaflo S-133L hoofdkap is uitgerust met een geïntegreerd hoofdharnas voor een optimale pasvorm en veilige bevestiging.

Normen
De S-serie hoofdkappen voldoen aan de prestatie-eisen van de volgende Europese Normen:
Bescherming van ogen en gezicht volgens norm EN 166:2:F:3 (optische klasse 2, impact met lage energie F en vloeistofspatten 3).
Adembescherming conform de normen EN 12941:1998 + A2:2008 en EN 14594:2005

Informatie over het merk
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
3M™ S-100 Series hoofdkappen zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

Sterke punten

Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort
Bescherming van het hoofd (gezicht + ogen + ademhalingswegen)
Biedt een uitstekend gezichtsveld
Geen montage vereist, rechtstreeks uit de doos klaar voor gebruik

Toepassingen

Geschikt voor toepassingen waarbij regelmatig de gehele hoofdkap moet worden vervangen.
Typische industrieën waarvoor de 3M Versaflo S-100 hoofdkap ideaal is, zijn: gezondheidszorg, farmaceutische industrie, landbouw, voedsel- en drankenindustrie, pulp- en papierverwerking, oppervlaktevoorbereiding en coating, chemische industrie, houtbewerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)200x240x250 mm
Gewicht verpakking396 g
Typehoofdtooi
Materiaal2-layer polypropylene spunbond/laminated film fabric
Land van oorsprongPT
50,85 excl. BTW
/ stuk
61,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden