3M VERSAFLO MOTORUNIT TR-802E

3M™ Versaflo™ Motorunit + filterafdichtingsringen TR-800 Seies

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:TR-802E
Rubix:22110639
Fabrikant:7100169179
EAN:00051131277526
3M VERSAFLO MOTORUNIT TR-802E

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M VERSAFLO MOTORUNIT TR-802E


Kenmerken:
De intrinsiek veilige 3M™ Versaflo™ TR-802E motorunit is goedgekeurd volgens de nieuwste elektrische normen, wat optimale veiligheid garandeert in risicovolle omgevingen. Het product is CE-gecertificeerd en goedgekeurd voor zone 0-eisen, wat het geschikt maakt voor plekken waar een explosiegevaarlijke atmosfeer te verwachten is. Het gebruikerscomfort wordt verhoogd met drie door de gebruiker te kiezen stroomsnelheden en gecontroleerde luchtstroom. Het ontwerp bevat felgele aanraakpunten, wat de identificatie en het onderscheid met niet-intrinsiek veilige versies binnen het assortiment vergemakkelijkt. Deze praktische en betrouwbare unit sluit perfect aan bij het Versaflo™-systeem en biedt een complete bescherming die voldoet aan uiteenlopende professionele vereisten.

Specificaties:
- Nettogewicht: 1360 g
- 3 instelbare stroomsnelheden
- Geluids- en visuele alarmen
- Compatibiliteit: 3M™ Versaflo™ PAPR uit de TR-800-Serie
- Felgele aanraakpunten ter onderscheid van niet-intrinsiek veilige versies
- Intrinsiek veilig product: ja
- Hoeveelheid per doos: 1

Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk biedt een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. Dankzij een toegewijd team van onderzoekers en een aanzienlijk patentportfolio blijft 3M innoveren om te voldoen aan de behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren
3M™ Versaflo™ Intrinsiek Veilige Powered Air Turbo TR-802E is ons ademhalingstoestel dat is goedgekeurd volgens de meest recente elektrische normen. Goedgekeurd volgens de vereisten voor Zone 0 kan het geschikt zijn voor gebieden waar een potentieel explosieve atmosfeer wordt verwacht en permanent aanwezig is bij normale werkzaamheden.

Sterke punten

- Ontworpen voor omgevingen met potentieel explosieve atmosferen
- Drie instelbare stroomsnelheden voor persoonlijk comfort
- Geluids- en visuele alarmen voor verhoogde veiligheid
- Compatibel met diverse filters en accessoires uit het Versaflo™-assortiment
- Felgele aanraakpunten voor snelle en veilige identificatie
- CE-gecertificeerd product dat voldoet aan de nieuwste elektrische normen

Toepassingen

- Assemblage en mechanica
- Productie
- Behandeling van vloeibare chemicaliën
- Lak verspuiten
- Transport

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klasse40019119
936,93 excl. BTW
/ stuk
1.133,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen