3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971 GROEN 76,2MM X 33M


3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971

Referenties
3m:971VE75N
rubix:A0492606
fabrikant:7100254037​
ean:0638060409978
3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971 GROEN 76,2MM X 33M
Technische samenvatting
KleurGroen
Lengte33 m
Breedte75 mm

Productdetails : 3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971 GROEN 76,2MM X 33M


3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, duurzame rug is bestand tegen het slepen van pallets en veel vorkheftruckverkeer en is gemakkelijk schoon te maken. Deze tape is ontwikkeld voor betrouwbare langdurige vloermarkering, maar kan toch schoon worden verwijderd in één stuk.

Technische informatie


Attributen
KleurGroen
Lengte33 m
Breedte75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,89 excl. BTW
/ rol
166,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden