3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971 GEEL 101,2MM X 33M


3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971

Referenties
3m:971AM100
rubix:A0492637
fabrikant:7100253142​
ean:0638060409831
3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971 GEEL 101,2MM X 33M
Technische samenvatting
KleurGeel
Lengte33 m
Breedte100 mm

Productdetails : 3M VLOERMARKERINGSTAPE EXTRA STERK 971 GEEL 101,2MM X 33M


3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, duurzame rug is bestand tegen het slepen van pallets en veel vorkheftruckverkeer en is gemakkelijk schoon te maken. Deze tape is ontwikkeld voor betrouwbare langdurige vloermarkering, maar kan toch schoon worden verwijderd in één stuk.

Technische informatie


Attributen
KleurGeel
Lengte33 m
Breedte100 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,85 excl. BTW
/ rol
222,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen