3M 766 SCOTCH VINYL MARKERINGSTAPE ZWART/GEEL 50MM X 33MTR


3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766

Referenties
3m:766I50
rubix:23205408
fabrikant:7100015263
3M 766 SCOTCH VINYL MARKERINGSTAPE ZWART/GEEL 50MM X 33MTR
Technische samenvatting
KleurZwart
Lengte33 m
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M 766 SCOTCH VINYL MARKERINGSTAPE ZWART/GEEL 50MM X 33MTR


3M™ gevaren tape 766 geel/zwart is ideaal voor het markeren van gevaren zones, gevaarlijke machines of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen en letsel te voorkomen. Het sterke vinyl is flexibel en volg onregelmatige contouren.

Sterke punten

Direct aanbrengen en direct klaar voor gebruik.
Rekt en past zich aan aan gebogen oppervlakken en bochten.
Bestand tegen schuren en vocht voor een lange levensduur
Rubber lijm biedt directe hechting en schoonverwijderbaarheid.
Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
Bij uitstek geschikt voor markeertoepassingen in omgevingen met licht verkeer

Toepassingen

3M™ Hazard Warning Tape 766 is a black and yellow striped vinyl tape. Our tape is used for marking hazardous areas, protruding equipment, or preventing accidents in factories, warehouses and hospitals.

Technische informatie


Attributen
KleurZwart
Lengte33 m
Breedte50 mm
Dikte0,1 mm
MateriaalVinyl
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,42 excl. BTW
/ rol
10,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden