ANSELL OVERALL ALPHATEC 4000 HOOD 111 GROEN MT M

4000-GR Kap 111

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:GR40T-00111-M
Rubix:22371474
Fabrikant:GR40T-00111-03
EAN:5013756004890
ANSELL OVERALL ALPHATEC 4000 HOOD 111 GROEN MT M

Technische samenvatting

Maatm
Hoofdmateriaaltextiel
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 4000 HOOD 111 GROEN MT M


De AlphaTec® 4000 Model 111 is een geavanceerd chemisch beschermpak, ontworpen om een betrouwbare barrière te bieden tegen meer dan 200 chemische gevaren, waaronder chemische strijdgassen. Dankzij de robuuste constructie en getapete en gelaste naden garandeert dit pak een uitzonderlijke duurzaamheid, terwijl het ergonomische ontwerp optimaal draagcomfort biedt.

Kenmerken: Dit pak maakt gebruik van een meerlaags chemische barrièretechnologie die maximale chemische bestendigheid combineert met hoog draagcomfort. De gevoerde manchetten en dubbele ritssluitingen vergroten de levensduur van het product. De ultrasoon gelaste en getapete naden vormen een extra barrière tegen gevaren. Daarnaast zorgen de elastische capuchon en enkels voor een perfecte pasvorm, waardoor het aan- en uittrekken van het pak wordt vereenvoudigd. De combinatie maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals ERGOFORM™ voor verbeterd ergonomisch comfort en MICROCHEM™ voor geavanceerde chemische bescherming. Grondige testen op permeatie met diverse chemische stoffen zijn uitgevoerd.

Specificaties:
- CE-categorie: III (Type 3-B, 4-B, 5-B).
- Gewicht: 103 g/m².
- Materiaal: Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering.
- Voering: textiel voor meer draagcomfort.
- Beschikbare maten: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL.
- Kleur: groen.
- Naadtype: ultrasoon gelast en getapet.
- Houdbaarheidstermijn: 5 jaar.
- Elastische tweedelige kap.
- Elastische enkels.
- Gebreide binnenmanchetten.
- Dubbele ritssluiting met beschermflap.
- Verpakking: individueel verpakt.
- Antistatisch: ja.

Normen:
De AlphaTec® 4000 Model 111 van Ansell is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) van categorie III volgens Verordening (EU) 2016/425. Het pak voldoet aan de volgende Normen:
- EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve besmetting.
- EN 14126: barrière tegen infectieuze agentia.
- EN 1149-5: antistatische eigenschappen (met uitzondering van weerstand tegen ontsteking, niet getest).
- EN ISO 13688:2013: ergonomie, maatvoering en standaard voor beschermende kleding.
- EN 14605:2005 + A1:2009: bescherming tegen vloeibare chemicaliën.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: bescherming tegen deeltjes.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Ontworpen om een uitzonderlijke barrière te vormen tegen een breed scala aan organische en anorganische chemicaliën en biologische agentia.

Sterke punten

- Bescherming tegen meer dan 200 chemische gevaren, inclusief chemische strijdgassen.
- Betrouwbare barrière dankzij ultrasoon gelaste en afgedichte naden.
- Verhoogd draagcomfort door gebreide manchetten en een zachte binnenkant.
- Ergonomische pasvorm met elastische capuchon, manchetten, taille en enkels.
- Eenvoudig aan- en uit te trekken.
- Brede maatreeks geschikt voor alle gebruikers.

Toepassingen

Deze AlphaTec®-combinatie is ideaal voor uiteenlopende toepassingen in veeleisende omgevingen:
- Verontreinigde omgevingen (afvalverwerking, industriële reiniging).
- Hanteren van chemicaliën (laboratoria, farmaceutische industrie).
- Vullen, mengen en laden van grondstoffen (productiebedrijven, chemische industrie).
- Overhevelen van vaste en vloeibare stoffen (industriële logistiek, transport van gevaarlijke goederen).
- Noodsituaties (HAZMAT, gespecialiseerde reddingsteams).
- Montage en demontage van apparatuur (industriële onderhoud, reparatiewerkzaamheden).
- Reddingsoperaties en brandbestrijding (brandweer, noodhulpdiensten).
- Olie- en gasindustrie (raffinaderijen, offshore-platforms).
- Spoedeisende medische diensten (ambulances, epidemiebeheersing).
- Voedselverwerking (verwerkingsfabrieken, voedselverpakking).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maatm
Hoofdmateriaaltextiel
Kleurgroen
Categorie3
€ 879,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.063,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

m

Hoofdmateriaal