STAHLWILLE DOP 40A-11/32

40a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:01410022
Rubix:10120642
EAN:4018754001279
STAHLWILLE DOP 40A-11/32
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Diameter12,7 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40A-11/32


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x13x23 mm
Logistiek gewicht14 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter12,7 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht14 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,15 excl. BTW
/ stuk
7,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen