Referenties
Stahlwille:01020007
Rubix:10126010
EAN:4018754000210



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-7
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x50 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 24 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,60 excl. BTW
/ stuk
€ 21,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden