STAHLWILLE (405W) VERLENGSTUK 6 - 405/6W
415W verlengstukken met wiebelaandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:11010012
Rubix:10121607
EAN:4018754103782



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE (405W) VERLENGSTUK 6 - 405/6W
Zwenkhoek tot 8° naar iedere kant, max. belasting 40 N m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x150 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 150 mm |
| Diameter | 11,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen