FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.1.X1.1/8
42 - Open ringsleutels, 15° gebogen, in inch maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:42.1'x1'1/8
Rubix:10107987
EAN:3148511017906



Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.1.X1.1/8
42 - Pipe wrenches 15° offset, in inches
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: 5/16 x 3/8 and 7/16 x ½ - 12-sided head: from 9/16 x 5/8 to 1" x 1" 1/8.
- Dimensions in inches: from 5/16" to 1" 1/8.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: 5/16 x 3/8 and 7/16 x ½ - 12-sided head: from 9/16 x 5/8 to 1" x 1" 1/8.
- Dimensions in inches: from 5/16" to 1" 1/8.
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 5/16x3/8B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4C x C1 [mm]: 6 x 7E [mm]: 6,5E1 [mm]: 7,5L [mm]: 140[g]: 55
Sterke punten
• Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren.• 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. • Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 645 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 295x43x20 mm |
| Gewicht verpakking | 645 g |
| Opening | 1' x 1-1/8' |
| Lengte | 140 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,91 excl. BTW
/ stuk
€ 51,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
