Referenties
Molykote:44 Medium / 100g
Rubix:07020342
Fabrikant:4016049
EAN:5413278314222

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 44M TUBE 100 GR
De MOLYKOTE® 44 Medium is een hoogwaardig siliconenvet dat specifiek is ontwikkeld om een betrouwbare smering te bieden onder extreme omstandigheden. Dit vet beschermt lagers en mechanische componenten die worden blootgesteld aan hoge thermische belastingen en onderscheidt zich door een breed bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +204 °C, waardoor het zowel in koude als in warme omgevingen optimale prestaties levert.
Kenmerken:
Dit smeervet voor hoge temperaturen is ontworpen om lagers, glijlagers en kunststofonderdelen te smeren die onder lichte tot matige belastingen werken. De formulering op basis van siliconenolie met een lithiumzeepverdikker zorgt voor een uitstekende mechanische stabiliteit en hoge weerstand tegen afschuiving. Dit vet biedt een sterke weerstand tegen oxidatie, vocht en corrosie, wat het bijzonder geschikt maakt voor zware industriële omgevingen. Het behoudt zijn smerende eigenschappen, zelfs in contact met water, en heeft bovendien een uitstekende compatibiliteit met vele kunststoffen en elastomeren. De thermische stabiliteit zorgt voor een lage verdamping en een langere levensduur van de apparatuur.
Specificaties:
• Beschikbare verpakkingen: verschillende formaten
• Producttype: siliconenvet voor hoge temperaturen
• Technologie: basis siliconenolie
• Verdikker: lithiumzeep
• Kleur: gebroken wit
• Consistentie (NLGI): klasse 2
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 84 cSt
• Temperatuurbereik: -40 °C tot +204 °C
• Druppelpunt: ongeveer 220 °C
• Lasbelasting (4 kogels): 1100 N
• Soortelijke massa bij 25 °C: 1,05
Normen:
• Conform REACH-verordening (EG nr. 1907/2006) voor chemische stoffen
• Voldoet aan CLP/GHS-veiligheidsvereisten: geclassificeerd als Aquatic Chronic 3 (H412: schadelijk voor waterorganismen, met schadelijke langetermijneffecten)
• Opname van octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) in de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) overeenkomstig de REACH-verordening
• Opslag en transport conform Europese richtlijnen: niet geclassificeerd als gevaarlijke stof (ADR, RID, IMDG, IATA)
Kenmerken:
Dit smeervet voor hoge temperaturen is ontworpen om lagers, glijlagers en kunststofonderdelen te smeren die onder lichte tot matige belastingen werken. De formulering op basis van siliconenolie met een lithiumzeepverdikker zorgt voor een uitstekende mechanische stabiliteit en hoge weerstand tegen afschuiving. Dit vet biedt een sterke weerstand tegen oxidatie, vocht en corrosie, wat het bijzonder geschikt maakt voor zware industriële omgevingen. Het behoudt zijn smerende eigenschappen, zelfs in contact met water, en heeft bovendien een uitstekende compatibiliteit met vele kunststoffen en elastomeren. De thermische stabiliteit zorgt voor een lage verdamping en een langere levensduur van de apparatuur.
Specificaties:
• Beschikbare verpakkingen: verschillende formaten
• Producttype: siliconenvet voor hoge temperaturen
• Technologie: basis siliconenolie
• Verdikker: lithiumzeep
• Kleur: gebroken wit
• Consistentie (NLGI): klasse 2
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 84 cSt
• Temperatuurbereik: -40 °C tot +204 °C
• Druppelpunt: ongeveer 220 °C
• Lasbelasting (4 kogels): 1100 N
• Soortelijke massa bij 25 °C: 1,05
Normen:
• Conform REACH-verordening (EG nr. 1907/2006) voor chemische stoffen
• Voldoet aan CLP/GHS-veiligheidsvereisten: geclassificeerd als Aquatic Chronic 3 (H412: schadelijk voor waterorganismen, met schadelijke langetermijneffecten)
• Opname van octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) in de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) overeenkomstig de REACH-verordening
• Opslag en transport conform Europese richtlijnen: niet geclassificeerd als gevaarlijke stof (ADR, RID, IMDG, IATA)
Sterke punten
• Breed temperatuurbereik (-40 °C tot +204 °C), geschikt voor koude en zeer warme toepassingen
• Uitstekende weerstand tegen oxidatie en corrosie, waardoor de levensduur van de onderdelen wordt verlengd
• Geringe verdamping en goede mechanische eigenschappen onder belasting, waardoor een constante smering wordt gegarandeerd
• Hoge compatibiliteit met kunststoffen, rubbers en elastomeren, waardoor het veelzijdig kan worden gebruikt
• Hoge vocht- en waterbestendigheid, zelfs onder zware omstandigheden
• Uitstekende weerstand tegen oxidatie en corrosie, waardoor de levensduur van de onderdelen wordt verlengd
• Geringe verdamping en goede mechanische eigenschappen onder belasting, waardoor een constante smering wordt gegarandeerd
• Hoge compatibiliteit met kunststoffen, rubbers en elastomeren, waardoor het veelzijdig kan worden gebruikt
• Hoge vocht- en waterbestendigheid, zelfs onder zware omstandigheden
Toepassingen
• Ovenventilatoren en motoraangedreven ventilatoren voor radiatoren
• Textiellijm- en drooginstallaties
• Transportbanden en hanteringssystemen voor hoge temperaturen
• Lagers voor voorverwarmers van moutovens en droogapparatuur
• Toepassingen in de auto-industrie zoals koppellagers en bedieningskabels
• Luchtvaarttoepassingen, met name motoren en accessoires onder hoge temperatuur
• Smering van kunststof- en rubberonderdelen in zware industriële omgevingen
• Textiellijm- en drooginstallaties
• Transportbanden en hanteringssystemen voor hoge temperaturen
• Lagers voor voorverwarmers van moutovens en droogapparatuur
• Toepassingen in de auto-industrie zoals koppellagers en bedieningskabels
• Luchtvaarttoepassingen, met name motoren en accessoires onder hoge temperatuur
• Smering van kunststof- en rubberonderdelen in zware industriële omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | tube |
| Inhoud | 100 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 204 °C |
| Assortiment | molykote 44 medium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,54 excl. BTW
/ stuk
€ 35,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden