FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.11SLS
467S.SLS - Korte ratelringsteeksleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:467S.11SLS
Rubix:10562168
EAN:3662424028939



Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.11SLS
A [mm]: 16B [mm]: 33,0B1 [mm]: 29,8C [mm]: 9,9E [mm]: 6,8E1 [mm]: 9,9E2 [mm]: 4,7L [mm]: 123[g]: 125
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Ratelringsteeksleutels met extra korte steel: ideaal voor zeer nauwe plekken.• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9 mm). • Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop 15° gebogen.• Metrische maten: van 7 tot 17 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103x26x17 mm |
| Gewicht verpakking | 66 g |
| Opening | 11 |
| Lengte | 103 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,74 excl. BTW
/ stuk
€ 31,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen