STAHLWILLE TORX DOP 50TX-E14
50TX-serie Torx-schroevendraaiersleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:50TX E14 TORX
Rubix:10121252
Fabrikant:03270014
EAN:4018754007288



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 50TX-E14
Voor uitwendige TORX®-bouten, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x38 mm |
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 56 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,14 excl. BTW
/ stuk
€ 14,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
