Referenties
Gedore:570033
Rubix:10242974
Fabrikant:4619380
EAN:4017981570336

Documenten
Productdetails : GEDORE HOLPIJP 33MM - 570033
Het uitsnijden van pakkingen, ringen of nette doorvoeren in zachte materialen wordt eenvoudig met de Gedore 5700 serie holpijpen. Deze serie is ontworpen volgens DIN 7200 vorm A en omvat 39 snijdiameters van 2 tot 40 mm.
Kenmerken:
Met deze slaggereedschappen kunnen nauwkeurige ronde uitsparingen worden gemaakt in zachte materialen, zoals karton, leer, rubber en afdichtingsmaterialen. De geharde snijkant blijft scherp bij herhaalde slagbelasting en zorgt voor nette snijranden zonder scheuren. De blauw gelakte schacht maakt het gereedschap gemakkelijk herkenbaar in de werkplaats en beschermt het tegen corrosie. De serie loopt op in stappen van 1 mm, waardoor de exacte diameter kan worden gekozen die overeenkomt met de pakking of de te reproduceren opening.
Specificaties:
• Serie: 5700.
• Snijdiameters: 2 tot 40 mm, in stappen van 1 mm.
• Inchmaten: 1/16″ tot 1 9/16″, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengtes: 105 tot 205 mm, afhankelijk van de diameter.
• Snijkant: gehard.
• Schacht: blauw gelakte afwerking.
• Referenties: 570002 tot 570040.
Normen:
Uitvoering volgens DIN 7200 vorm A. Deze Duitse norm definieert de afmetingen en geometrie van holpijpen voor slaggebruik en waarborgt daarmee de uitwisselbaarheid en gelijkmatigheid van de uitsparingen.
Kenmerken:
Met deze slaggereedschappen kunnen nauwkeurige ronde uitsparingen worden gemaakt in zachte materialen, zoals karton, leer, rubber en afdichtingsmaterialen. De geharde snijkant blijft scherp bij herhaalde slagbelasting en zorgt voor nette snijranden zonder scheuren. De blauw gelakte schacht maakt het gereedschap gemakkelijk herkenbaar in de werkplaats en beschermt het tegen corrosie. De serie loopt op in stappen van 1 mm, waardoor de exacte diameter kan worden gekozen die overeenkomt met de pakking of de te reproduceren opening.
Specificaties:
• Serie: 5700.
• Snijdiameters: 2 tot 40 mm, in stappen van 1 mm.
• Inchmaten: 1/16″ tot 1 9/16″, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengtes: 105 tot 205 mm, afhankelijk van de diameter.
• Snijkant: gehard.
• Schacht: blauw gelakte afwerking.
• Referenties: 570002 tot 570040.
Normen:
Uitvoering volgens DIN 7200 vorm A. Deze Duitse norm definieert de afmetingen en geometrie van holpijpen voor slaggebruik en waarborgt daarmee de uitwisselbaarheid en gelijkmatigheid van de uitsparingen.
Arc punch 33 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Sterke punten
• Duurzaam: de geharde snijkant is slijtvast en vermindert de noodzaak tot regelmatig naslijpen.
• Nauwkeurig: 39 diameters in stappen van 1 mm dekken vrijwel alle behoeften aan ronde uitsparingen.
• Gemakkelijk herkenbaar: de blauwe lak op de schacht maakt het gereedschap in één oogopslag herkenbaar en helpt corrosie tegen te gaan.
• Veelzijdig: hetzelfde type gereedschap is geschikt voor uiteenlopende zachte en vezelachtige materialen.
• Nauwkeurig: 39 diameters in stappen van 1 mm dekken vrijwel alle behoeften aan ronde uitsparingen.
• Gemakkelijk herkenbaar: de blauwe lak op de schacht maakt het gereedschap in één oogopslag herkenbaar en helpt corrosie tegen te gaan.
• Veelzijdig: hetzelfde type gereedschap is geschikt voor uiteenlopende zachte en vezelachtige materialen.
Toepassingen
Deze holpijpen worden in industriële onderhoudswerkplaatsen gebruikt voor het op maat maken van vlakke pakkingen, bijvoorbeeld ter vervanging van niet-beschikbare afdichtingsonderdelen. Ze worden ook toegepast in plaat- en constructiewerk, loodgieterij en algemene mechanische werkzaamheden om nette doorvoeren in rubber- of vezelplaten te maken. In de leerbewerking, zadelmakerij, lederwarenindustrie en schoenmakerij worden ze gebruikt voor gelijkmatige perforaties. Ook in carrosseriewerkplaatsen kunnen ze worden ingezet voor carterpakkingen en kabeldoorvoeren. Bij slaggebruik op een geschikte ondergrond van hardhout of lood zijn ze geschikt voor zowel regelmatig productiegebruik als incidentele werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Gewicht | 0,66 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,58 excl. BTW
/ stuk
€ 51,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
