FACOM RINGSLEUTEL 59.26X28

59 - Rechte metrische ringsleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:59.26X28
Rubix:10108586
EAN:3148511139400
FACOM RINGSLEUTEL 59.26X28

Technische samenvatting

Opening26x28
Lengte270 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL 59.26X28


59 - Metric straight polygon wrenches
- Straight polygon wrenches: The slender heads and short handle allows working in confined mechanical assemblies.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 27X29B x B1 [mm]: 39,2 x 43,6E [mm]: 12,6Br [mm]: 285L [mm]: 315[g]: 270

Sterke punten

• Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk.• 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Metrische maten: van 6 tot 32 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht431 g
Afmeting verpakking (D x B x H)15x45x315 mm
Gewicht verpakking431 g
Opening26x28
Lengte270 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 24,45 excl. BTW
/ stuk
€ 29,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen