Referenties
Bosch:2608584063
Rubix:19072254
EAN:3165140085755

Productdetails : BOSCH GATZAGENSET 6DLG 46-81 MM 2608584063
6-delige zaagkransset 46; 53; 60; 67; 74; 81 mm; 6-delige zaagkransset; Geharde tandkransen met middelfijn snijbeeld. In combinatie met de juiste koeling ook te gebruiken voor non-ferrometalen zoals aluminium en koper. Vast verbonden zeskantschacht met cilinder. Daarom bijzonder robuust en met optimale rondloop. Nuttige lengte 32 mm
Toepassingen
Hout|Zacht houtHout|Bouwhout/Draaghout/Houten balkenHout|Gelaagde platen/SandwichpanelenHout|SpaanplaatKunststoffen|Polypropyleen (PP)Kunststoffen|Polyethyleen (buizen, staven, profielen) (PE)Kunststoffen|Isolerende en geluidsisolerende materialenKunststoffen|Acrylglas (Plexiglas), PMMAMinerale materialen|Gipsplaten versterkt met vezels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 405 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 112x87x57 mm |
| Gewicht verpakking | 407 g |
| Type | gatzaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,08 excl. BTW
/ set
€ 63,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
