STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730DR/20

730DR Elektromechanische momentsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:96501820
Rubix:10120604
EAN:4018754175659
STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730DR/20

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment20 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730DR/20


Voelbaar en akoestische signaal, inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, snelle instelling via praktische tiptoetsen, automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat, overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal, geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering, draaiingshoekmeting zonder referentiearm m.b.v. de draaiingshoekmodule nr. 7395-1, weergavefunctie ook bij linksomgebruik, meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb, verschillende tolerantiegrenzen per schroefsituatie instelbaar, optische beoordeling van de schroefsituatie door groene en rode weergave op het display, extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, aanhaal- resp. instelwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende steekmaat) d.m.v. PIN-code, opslag tot 7.500 meetwaarden, USB-poort, automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn, kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706, 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol), met certificaat, in stevige kunststoffen koffer (gr. 40-100 In metalen kist), gepatenteerd, levering met 2 mignon-batteriijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-Accu's AA/LR6, 1,2 V, worden gebruikt, weergave-afwijking ± 2 %, ± 1 digit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x81x558 mm
Logistiek gewicht1663 g
Minimaal aanhaalmoment20 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte595 mm
NormDIN EN ISO 6789?2
698,97 excl. BTW
/ stuk
845,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen