FACOM ZIJKNIPTANG 396

75° zijkniptang voor kunststof

Zie technische informatie
Referenties
Facom:396
Rubix:10107765
EAN:3148511728017
FACOM ZIJKNIPTANG 396
Technische samenvatting
Vorm van de bekkengebogen
Lengte150 mm
Gewicht145 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ZIJKNIPTANG 396


De 75° FACOM zijkniptang is een gespecialiseerd gereedschap dat ontworpen is voor het nauwkeurig knippen van kunststofmaterialen. Dankzij de 75° gebogen kop wordt een optimale toegang tot moeilijk bereikbare zones gegarandeerd, terwijl steeds een nette en consistente snede wordt verkregen. Deze tang is gebouwd om lang mee te gaan en wordt geleverd met een levenslange garantie, als bewijs van de toewijding van het merk aan kwaliteit.

Kenmerken:
Deze tang is uitgerust met snijkanten onder een hoek van 75°, ideaal voor werkzaamheden in complexe hoeken en voor uiterst precieze knipresultaten. De terugstelveer vergemakkelijkt het openen en vermindert de belasting van de hand bij langdurig gebruik. De gepolijste, gebruineerde afwerking biedt een goede corrosiebestendigheid en een verzorgde uitstraling. De PVC-beklede handgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip.

Specificaties:
• Snijhoek: 75°
• Totale lengte: 150 mm
• Kopbreedte: 18 mm
• Dikte: 9 mm
• Hoogte: 24,3 mm
• Nettogewicht: 145 g
• Afwerking: gepolijst en gebruineerd
• Handgrepen: PVC-bekleding
• Mechanisme: terugstelveer

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Nette en precieze snede van kunststoffen
• Gemakkelijker toegang tot krappe ruimtes dankzij de 75° gebogen kop
• Verminderde handvermoeidheid door terugstelveer
• Comfortabele, antislip PVC-handgrepen

Toepassingen

Deze zijkniptang van Facom is ideaal voor het knippen van kunststoffen in sectoren zoals elektronica, modelbouw, industrieel onderhoud en de assemblage van kunststofonderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht144 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x85x20 mm
Gewicht verpakking153 g
Vorm van de bekkengebogen
Lengte150 mm
Gewicht145 g
Beklengte24,3 mm
Snijcapaciteit7 mm
Typespeciale tang
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,89 excl. BTW
/ stuk
84,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden