FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 76.12SLS
76.SLS - Pijpsleutels gesmeed 12 zeskant x 6 metrische zeskant - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:76.12SLS
Rubix:10561959
EAN:3662424051821

Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 76.12SLS
Facom biedt met de 76.SLS serie een compleet assortiment gesmede metrische pijpsleutels met doorlopende opening, voorzien van een 12-kant- en 6-kantprofiel, voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren. De verschuifbare, geperste SLS-bevestigingskabel beveiligt het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte zonder afbreuk te doen aan de ergonomie.
Kenmerken:
Deze open SLS-pijpsleutel heeft een korte kop met een 12-kantprofiel, waarmee de sleutel telkens onder een hoek van 30° opnieuw kan worden aangezet, en een lange kop met een 6-kantprofiel voor krachtig aandraaien. Beide uiteinden zijn voorzien van het OGV-profiel van Facom. De korte kop heeft een zijdelingse doorlopende opening waardoor een draadeind dat buiten de moer of bout uitsteekt, kan worden doorgelaten. Dit vergemakkelijkt werkzaamheden aan lange schroefdraadverbindingen.
Elke sleutel van de 76.SLS serie is uitgerust met een bevestigingssysteem met een verschuifbare, geperste kabel, een oplossing die door Facom is geselecteerd en goedgekeurd voor werkzaamheden op hoogte. Dit veiligheidssysteem behoudt de bewegingsvrijheid en ergonomie van het gereedschap tijdens normaal gebruik. De gesatineerd verchroomde afwerking beschermt het oppervlak van het gereedschap en vergemakkelijkt het onderhoud.
Specificaties:
• Serie: 76.SLS.
• Kopprofiel: 12-kant (korte kop) en 6-kant (lange kop).
• Profiel: Facom OGV.
• Beschikbare metrische maten: 8 tot 32 mm.
• Kopbreedte: 12,50 tot 44,50 mm, afhankelijk van de referentie.
• Diameter van de doorlopende opening in de korte kop: 6,00 tot 24,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Koplengte aan de lange zijde: 25,00 tot 88,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengte: 114,00 tot 330,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Afwerking: gesatineerd verchroomd.
• Bevestigingssysteem: verschuifbare, geperste kabel (Safety Lock System).
Normen:
• ISO 2236: legt de maximale buitenafmetingen van pijpsleutels vast, afhankelijk van hun maat.
• ISO 691: definieert de toleranties van sleutelopeningen voor metrische sleutelwijdtes.
Kenmerken:
Deze open SLS-pijpsleutel heeft een korte kop met een 12-kantprofiel, waarmee de sleutel telkens onder een hoek van 30° opnieuw kan worden aangezet, en een lange kop met een 6-kantprofiel voor krachtig aandraaien. Beide uiteinden zijn voorzien van het OGV-profiel van Facom. De korte kop heeft een zijdelingse doorlopende opening waardoor een draadeind dat buiten de moer of bout uitsteekt, kan worden doorgelaten. Dit vergemakkelijkt werkzaamheden aan lange schroefdraadverbindingen.
Elke sleutel van de 76.SLS serie is uitgerust met een bevestigingssysteem met een verschuifbare, geperste kabel, een oplossing die door Facom is geselecteerd en goedgekeurd voor werkzaamheden op hoogte. Dit veiligheidssysteem behoudt de bewegingsvrijheid en ergonomie van het gereedschap tijdens normaal gebruik. De gesatineerd verchroomde afwerking beschermt het oppervlak van het gereedschap en vergemakkelijkt het onderhoud.
Specificaties:
• Serie: 76.SLS.
• Kopprofiel: 12-kant (korte kop) en 6-kant (lange kop).
• Profiel: Facom OGV.
• Beschikbare metrische maten: 8 tot 32 mm.
• Kopbreedte: 12,50 tot 44,50 mm, afhankelijk van de referentie.
• Diameter van de doorlopende opening in de korte kop: 6,00 tot 24,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Koplengte aan de lange zijde: 25,00 tot 88,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengte: 114,00 tot 330,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Afwerking: gesatineerd verchroomd.
• Bevestigingssysteem: verschuifbare, geperste kabel (Safety Lock System).
Normen:
• ISO 2236: legt de maximale buitenafmetingen van pijpsleutels vast, afhankelijk van hun maat.
• ISO 691: definieert de toleranties van sleutelopeningen voor metrische sleutelwijdtes.
Sterke punten
• De doorlopende opening in de korte kop maakt het mogelijk een uitstekend draadeind door te laten zonder voorafgaande demontage.
• Dankzij de twee verschillende kopprofielen, met een korte en een lange kop, kan de sleutel worden aangepast aan de toegankelijkheid en de vereiste aandraaikracht.
• Het bevestigingssysteem met verschuifbare, geperste kabel beperkt het risico op vallend gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte.
• Dit bevestigingssysteem behoudt de gebruikelijke bewegingsvrijheid zonder extra ergonomische beperkingen.
• De gesatineerd verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen oppervlakkige slijtage en vergemakkelijkt de reiniging.
• Dankzij de twee verschillende kopprofielen, met een korte en een lange kop, kan de sleutel worden aangepast aan de toegankelijkheid en de vereiste aandraaikracht.
• Het bevestigingssysteem met verschuifbare, geperste kabel beperkt het risico op vallend gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte.
• Dit bevestigingssysteem behoudt de gebruikelijke bewegingsvrijheid zonder extra ergonomische beperkingen.
• De gesatineerd verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen oppervlakkige slijtage en vergemakkelijkt de reiniging.
Toepassingen
Deze SLS-pijpsleutel is geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, mechanische montage en leidinginstallaties waarbij draadeinden buiten de verbinding uitsteken. Dankzij het bevestigingssysteem met geperste kabel is de sleutel bijzonder geschikt voor werkzaamheden op hoogte, op steigers, vanuit hoogwerkers of aan metalen constructies, waar vallend gereedschap gevaar oplevert voor personen die zich beneden bevinden.
Hetzelfde systeem voldoet ook aan de eisen voor het voorkomen van FOD (vreemde voorwerpen) in verschillende sectoren, zoals de luchtvaartindustrie, waar onbeveiligd gereedschap schade aan een luchtvaartuig kan veroorzaken.
Hetzelfde systeem voldoet ook aan de eisen voor het voorkomen van FOD (vreemde voorwerpen) in verschillende sectoren, zoals de luchtvaartindustrie, waar onbeveiligd gereedschap schade aan een luchtvaartuig kan veroorzaken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 12 |
| Lengte | 144 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,17 excl. BTW
/ stuk
€ 25,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen