Referenties
Lindström:8154 CO
Rubix:10067073
EAN:7314150052233

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM CONDUCT 8154 CO
Zijsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gebruineerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Ideaal voor assemblage werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!. De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal.
Sterke punten
•Black finish
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact, increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
Ideal for assembly work where accessibility is a consideration
The cutting capacity that is given is for copper wire
“CO” standard handle shape in conductive material
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact, increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
Ideal for assembly work where accessibility is a consideration
The cutting capacity that is given is for copper wire
“CO” standard handle shape in conductive material
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 112,5 mm |
| Gewicht | 49 g |
| Beklengte | 12,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,39 excl. BTW
/ stuk
€ 91,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
