Referenties
Facom:82H.3/32
Rubix:10109098
EAN:3148511234617



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL KORT 82H.3/32
De Facom 82H serie omvat korte inbussleutels in inch-maten, verkrijgbaar in 19 afmetingen, van 3/64 tot 7/8 inch. Ze zijn vervaardigd uit siliciumstaal en uitgevoerd met een gefosfateerde afwerking, wat bijdraagt aan hun robuustheid en aansluit bij de levenslange omruilgarantie van Facom.
Kenmerken:
De 82H serie bestaat uit L-vormige korte inbussleutels voor het vast- en losdraaien van schroeven met binnenzeskant. Dankzij de compacte vorm zijn ze bijzonder geschikt voor werkzaamheden in ruimtes met een beperkte vrije ruimte, waar een langere sleutel niet kan worden gemanoeuvreerd.
Siliciumstaal biedt een hoge mechanische sterkte, ook bij hoge aanhaalmomenten. De gefosfateerde afwerking is het resultaat van een oppervlaktebehandeling die het staal beter beschermt tegen oxidatie en corrosie.
Specificaties:
• Maatsysteem: inch (imperiaal)
• Beschikbaar maatbereik: 3/64 tot 7/8 inch (19 referenties)
• Materiaal: siliciumstaal
• Afwerking: gefosfateerd
• Uitvoering: haaks (90°)
• Vorm: korte L-vormige inbussleutel
• Garantie: levenslange omruilgarantie
Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 82H.3/64: A 3/64 inch; H 12 mm; L 38 mm
• 82H.1/16: A 1/16 inch; H 13 mm; L 45 mm
• 82H.5/64: A 5/64 inch; H 16 mm; L 50 mm
• 82H.3/32: A 3/32 inch; H 17 mm; L 62 mm
• 82H.7/64: A 7/64 inch; H 18 mm; L 60 mm
• 82H.1/8: A 1/8 inch; H 20 mm; L 65 mm
• 82H.9/64: A 9/64 inch; H 22 mm; L 66 mm
• 82H.5/32: A 5/32 inch; H 25 mm; L 70 mm
• 82H.3/16: A 3/16 inch; H 28 mm; L 80 mm
• 82H.7/32: A 7/32 inch; H 32 mm; L 90 mm
• 82H.1/4: A 1/4 inch; H 32 mm; L 90 mm
• 82H.5/16: A 5/16 inch; H 36 mm; L 100 mm
• 82H.3/8: A 3/8 inch; H 40 mm; L 112 mm
• 82H.7/16: A 7/16 inch; H 42 mm; L 118 mm
• 82H.1/2: A 1/2 inch; H 45 mm; L 125 mm
• 82H.9/16: A 9/16 inch; H 55 mm; L 140 mm
• 82H.5/8: A 5/8 inch; H 60 mm; L 160 mm
• 82H.3/4: A 3/4 inch; H 70 mm; L 175 mm
• 82H.7/8: A 7/8 inch; H 80 mm; L 200 mm
Normen:
• Label “Origine France Garantie”: onafhankelijke certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd.
Kenmerken:
De 82H serie bestaat uit L-vormige korte inbussleutels voor het vast- en losdraaien van schroeven met binnenzeskant. Dankzij de compacte vorm zijn ze bijzonder geschikt voor werkzaamheden in ruimtes met een beperkte vrije ruimte, waar een langere sleutel niet kan worden gemanoeuvreerd.
Siliciumstaal biedt een hoge mechanische sterkte, ook bij hoge aanhaalmomenten. De gefosfateerde afwerking is het resultaat van een oppervlaktebehandeling die het staal beter beschermt tegen oxidatie en corrosie.
Specificaties:
• Maatsysteem: inch (imperiaal)
• Beschikbaar maatbereik: 3/64 tot 7/8 inch (19 referenties)
• Materiaal: siliciumstaal
• Afwerking: gefosfateerd
• Uitvoering: haaks (90°)
• Vorm: korte L-vormige inbussleutel
• Garantie: levenslange omruilgarantie
Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 82H.3/64: A 3/64 inch; H 12 mm; L 38 mm
• 82H.1/16: A 1/16 inch; H 13 mm; L 45 mm
• 82H.5/64: A 5/64 inch; H 16 mm; L 50 mm
• 82H.3/32: A 3/32 inch; H 17 mm; L 62 mm
• 82H.7/64: A 7/64 inch; H 18 mm; L 60 mm
• 82H.1/8: A 1/8 inch; H 20 mm; L 65 mm
• 82H.9/64: A 9/64 inch; H 22 mm; L 66 mm
• 82H.5/32: A 5/32 inch; H 25 mm; L 70 mm
• 82H.3/16: A 3/16 inch; H 28 mm; L 80 mm
• 82H.7/32: A 7/32 inch; H 32 mm; L 90 mm
• 82H.1/4: A 1/4 inch; H 32 mm; L 90 mm
• 82H.5/16: A 5/16 inch; H 36 mm; L 100 mm
• 82H.3/8: A 3/8 inch; H 40 mm; L 112 mm
• 82H.7/16: A 7/16 inch; H 42 mm; L 118 mm
• 82H.1/2: A 1/2 inch; H 45 mm; L 125 mm
• 82H.9/16: A 9/16 inch; H 55 mm; L 140 mm
• 82H.5/8: A 5/8 inch; H 60 mm; L 160 mm
• 82H.3/4: A 3/4 inch; H 70 mm; L 175 mm
• 82H.7/8: A 7/8 inch; H 80 mm; L 200 mm
Normen:
• Label “Origine France Garantie”: onafhankelijke certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd.
Sterke punten
• De haakse vorm (90°) is ideaal voor toepassingen waarbij een perfecte uitlijning met de schroef niet mogelijk is.
• De gefosfateerde afwerking biedt een goede corrosiebestendigheid en beperkt de onderhoudsbehoefte.
• De levenslange omruilgarantie biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.
• Het label “Origine France Garantie” waarborgt de herkomst van de productie voor aankoopbeleid dat de voorkeur geeft aan in Frankrijk vervaardigde producten.
• De gefosfateerde afwerking biedt een goede corrosiebestendigheid en beperkt de onderhoudsbehoefte.
• De levenslange omruilgarantie biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.
• Het label “Origine France Garantie” waarborgt de herkomst van de productie voor aankoopbeleid dat de voorkeur geeft aan in Frankrijk vervaardigde producten.
Toepassingen
Deze serie gebogen inbussleutels is geschikt voor werkzaamheden aan apparatuur met bevestigingsmiddelen in inch-maten, zoals machinegereedschappen van Amerikaanse of Britse oorsprong, hydraulische installaties, apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie en industriële compressoren met imperiale componenten. Dergelijke toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren, waaronder industrieel onderhoud, de lichte luchtvaart, klassieke automobielen, de petrochemische industrie en productielijnen waar zowel metrische als inch-bevestigingen worden gebruikt.
Dankzij de korte L-vorm kan ook in ruimtes met een beperkte vrije ruimte efficiënt worden gewerkt, zoals in chassis, aansluitcompartimenten, motorruimtes en elektrische schakelkasten.
Dankzij de korte L-vorm kan ook in ruimtes met een beperkte vrije ruimte efficiënt worden gewerkt, zoals in chassis, aansluitcompartimenten, motorruimtes en elektrische schakelkasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 58x21x3 mm |
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/32 |
| Lengte | 62 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 6,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen