Referenties
Facom:83H.9/64
Rubix:10102063
EAN:3148511244715



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL LANG 83H.9/64
De Facom 83H serie omvat 16 maten lange inbussleutels in inch-uitvoering, geschikt voor schroefverbindingen in inch-maten waarbij een grotere hefboomwerking vereist is. Ze zijn van siliciumstaal gemaakt, uitgevoerd met een gefosfateerde afwerking en genieten van de levenslange omruilgarantie van Facom.
Kenmerken:
De 83H serie bestaat uit lange haakse inbussleutels. Dankzij de lange arm ontstaat een grotere hefboomwerking, waardoor hogere aanhaal- en losdraaimomenten kunnen worden uitgeoefend dan met een korte inbussleutel. Deze uitvoering is bijzonder geschikt voor sterk aangedraaide schroefverbindingen in inch-maten en voor werkzaamheden waarbij een grotere bewegingsvrijheid nodig is.
De sleutels zijn van siliciumstaal gemaakt, dat een hoge mechanische sterkte biedt, ook bij hoge belastingen. De gefosfateerde afwerking is het resultaat van een oppervlaktebehandeling die de weerstand tegen oxidatie verhoogt en de duurzaamheid van het gereedschap verbetert.
Specificaties:
• Maatsysteem: inch (imperiaal)
• Beschikbaar maatbereik: 3/64 inch tot 9/16 inch (16 referenties)
• Materiaal: siliciumstaal
• Afwerking: gefosfateerd
• Aandrijving: binnenzeskant
• Uitvoering: haaks
• Garantie: levenslange omruilgarantie
Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 83H.3/64: A 3/64 inch; H 14 mm; L 58 mm
• 83H.1/16: A 1/16 inch; H 13 mm; L 62 mm
• 83H.5/64: A 5/64 inch; H 16 mm; L 75 mm
• 83H.3/32: A 3/32 inch; H 17 mm; L 85 mm
• 83H.7/64: A 7/64 inch; H 18 mm; L 90 mm
• 83H.1/8: A 1/8 inch; H 20 mm; L 90 mm
• 83H.9/64: A 9/64 inch; H 22 mm; L 95 mm
• 83H.5/32: A 5/32 inch; H 25 mm; L 100 mm
• 83H.3/16: A 3/16 inch; H 28 mm; L 115 mm
• 83H.7/32: A 7/32 inch; H 32 mm; L 135 mm
• 83H.1/4: A 1/4 inch; H 32 mm; L 140 mm
• 83H.5/16: A 5/16 inch; H 36 mm; L 150 mm
• 83H.3/8: A 3/8 inch; H 38 mm; L 170 mm
• 83H.7/16: A 7/16 inch; H 42 mm; L 180 mm
• 83H.1/2: A 1/2 inch; H 45 mm; L 190 mm
• 83H.9/16: A 9/16 inch; H 56 mm; L 215 mm
Normen:
• Label “Origine France Garantie”
Kenmerken:
De 83H serie bestaat uit lange haakse inbussleutels. Dankzij de lange arm ontstaat een grotere hefboomwerking, waardoor hogere aanhaal- en losdraaimomenten kunnen worden uitgeoefend dan met een korte inbussleutel. Deze uitvoering is bijzonder geschikt voor sterk aangedraaide schroefverbindingen in inch-maten en voor werkzaamheden waarbij een grotere bewegingsvrijheid nodig is.
De sleutels zijn van siliciumstaal gemaakt, dat een hoge mechanische sterkte biedt, ook bij hoge belastingen. De gefosfateerde afwerking is het resultaat van een oppervlaktebehandeling die de weerstand tegen oxidatie verhoogt en de duurzaamheid van het gereedschap verbetert.
Specificaties:
• Maatsysteem: inch (imperiaal)
• Beschikbaar maatbereik: 3/64 inch tot 9/16 inch (16 referenties)
• Materiaal: siliciumstaal
• Afwerking: gefosfateerd
• Aandrijving: binnenzeskant
• Uitvoering: haaks
• Garantie: levenslange omruilgarantie
Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 83H.3/64: A 3/64 inch; H 14 mm; L 58 mm
• 83H.1/16: A 1/16 inch; H 13 mm; L 62 mm
• 83H.5/64: A 5/64 inch; H 16 mm; L 75 mm
• 83H.3/32: A 3/32 inch; H 17 mm; L 85 mm
• 83H.7/64: A 7/64 inch; H 18 mm; L 90 mm
• 83H.1/8: A 1/8 inch; H 20 mm; L 90 mm
• 83H.9/64: A 9/64 inch; H 22 mm; L 95 mm
• 83H.5/32: A 5/32 inch; H 25 mm; L 100 mm
• 83H.3/16: A 3/16 inch; H 28 mm; L 115 mm
• 83H.7/32: A 7/32 inch; H 32 mm; L 135 mm
• 83H.1/4: A 1/4 inch; H 32 mm; L 140 mm
• 83H.5/16: A 5/16 inch; H 36 mm; L 150 mm
• 83H.3/8: A 3/8 inch; H 38 mm; L 170 mm
• 83H.7/16: A 7/16 inch; H 42 mm; L 180 mm
• 83H.1/2: A 1/2 inch; H 45 mm; L 190 mm
• 83H.9/16: A 9/16 inch; H 56 mm; L 215 mm
Normen:
• Label “Origine France Garantie”
Sterke punten
• De lange arm zorgt voor een grotere hefboomwerking en vermindert de benodigde inspanning bij het vast- en losdraaien.
• Het gefosfateerde siliciumstaal combineert een hoge mechanische sterkte met een duurzame oppervlaktebescherming en beperkt voortijdige slijtage.
• De levenslange omruilgarantie biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.
• Het gefosfateerde siliciumstaal combineert een hoge mechanische sterkte met een duurzame oppervlaktebescherming en beperkt voortijdige slijtage.
• De levenslange omruilgarantie biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.
Toepassingen
De 83H serie haakse inbussleutels is ontworpen voor werkzaamheden aan schroefverbindingen in inch-maten waarbij een hoog aanhaal- of losdraaimoment vereist is, zoals op werktuigmachines, hydraulische installaties, pompen, compressoren, geïmporteerde industriële apparatuur en oudere onderhoudsmachines. Dergelijke toepassingen komen voor in sectoren zoals zwaar industrieel onderhoud, de petrochemische industrie, de bouw van speciale machines en het onderhoud van landbouw- en grondverzetmaterieel.
De lange arm levert extra hefboomwerking, terwijl de korte zijde het werken in beperkte inbouwruimtes vergemakkelijkt.
De lange arm levert extra hefboomwerking, terwijl de korte zijde het werken in beperkte inbouwruimtes vergemakkelijkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x30x5 mm |
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9/64'' |
| Lengte | 95 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 9,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen