FACOM INBUSSLEUTEL LANG KOGELKOP 83SH.3/32

83SH - Lange inbussleutels in inch-maten - met kogelkop

Zie technische informatie

Referenties

Facom:83SH.3/32
Rubix:10109173
EAN:3148511238516
FACOM INBUSSLEUTEL LANG KOGELKOP 83SH.3/32

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk3/32''
Lengte86 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL LANG KOGELKOP 83SH.3/32


De Facom 83SH serie omvat lange inbussleutels in inch-maten met kogelkop, ontworpen voor werkzaamheden aan schroeven met binnenzeskant wanneer een rechte benadering niet mogelijk is. Dankzij het gebruik van siliciumstaal en een gefosfateerde uitvoering bieden deze sleutels de robuustheid die vereist is voor industriële toepassingen. Bovendien genieten zij van de levenslange omruilgarantie van Facom.

Kenmerken:
De 83SH serie bestaat uit lange inbussleutels in inch-maten met kogelkop. De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk, waardoor schroeven met binnenzeskant bereikbaar blijven wanneer de sleutel niet perfect in lijn met de schroef kan worden geplaatst. Dit vergemakkelijkt werkzaamheden aan bevestigingen die verdiept liggen, omgeven zijn door aangrenzende onderdelen of zich in moeilijk toegankelijke ruimtes bevinden.
De sleutels zijn van siliciumstaal gemaakt, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte en een uitstekende weerstand tegen torsie. De gefosfateerde uitvoering beschermt het oppervlak tegen de gebruikelijke oxidatie in werkplaatsomgevingen. Dankzij de lange uitvoering ontstaat bovendien een grotere hefboomwerking, waardoor het vast- en losdraaien minder inspanning vergt.

Specificaties:
• Materiaal: siliciumstaal
• Uitvoering: gefosfateerd
• Aandrijving: binnenzeskant (kogelkop)
• Type kop: kogelkop
• Werkhoek kogelkop: 30°
• Type: lange inbussleutel in inch-maten met kogelkop
• Garantie: levenslange omruilgarantie

Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 83SH.3/32: A = 3/32 inch – H = 17,00 mm – L = 86,00 mm
• 83SH.1/8: A = 1/8 inch – H = 19,00 mm – L = 95,00 mm
• 83SH.5/32: A = 5/32 inch – H = 21,00 mm – L = 105,00 mm
• 83SH.3/16: A = 3/16 inch – H = 24,00 mm – L = 114,00 mm
• 83SH.7/32: A = 7/32 inch – H = 26,00 mm – L = 124,00 mm
• 83SH.5/16: A = 5/16 inch – H = 32,00 mm – L = 152,00 mm
• 83SH.3/8: A = 3/8 inch – H = 35,00 mm – L = 172,00 mm

Normen:
• ISO 2936: norm die de afmetingen, beproevingsmethode, benaming en markering van haakse inbussleutels voor schroeven met binnenzeskant vastlegt.
• Label “Origine France Garantie”: certificering die bevestigt dat een essentieel deel van het productieproces in Frankrijk plaatsvindt.

Sterke punten

• Kogelkop: maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk en vergemakkelijkt zo de toegang tot moeilijk bereikbare schroeven met binnenzeskant.
• Lange uitvoering: zorgt voor een grotere hefboomwerking en vermindert de benodigde kracht bij het vast- en losdraaien van sterk aangedraaide bevestigingen.
• Siliciumstaal: biedt een hoge weerstand tegen torsie en beperkt vervorming onder zware belasting.
• Gefosfateerde uitvoering: beschermt het oppervlak tegen oxidatie en draagt bij aan een langere levensduur van het gereedschap.
• Label “Origine France Garantie”: waarborgt de Franse herkomst van een essentieel deel van het productieproces.
• Levenslange omruilgarantie: biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.

Toepassingen

Deze inbussleutels worden gebruikt in alle situaties waarin de werkrichting niet kan worden uitgelijnd met de as van de schroef, op apparatuur met schroeven met binnenzeskant in inch-maten. Bij industrieel onderhoud zijn ze geschikt voor werkzaamheden aan machines, chassis en mechanische samenstellingen van Angelsaksische of Noord-Amerikaanse oorsprong, waar de beschikbare werkruimte beperkt is. Bij montage- en assemblagewerkzaamheden vergemakkelijken deze sleutels het vastdraaien van schroeven die diep in een behuizing, achter ribben of dicht bij wanden zijn geplaatst. In het algemeen zijn ze bedoeld voor sectoren die regelmatig werken met apparatuur voorzien van schroeven met binnenzeskant in inch-maten, zoals de voedingsverwerkingsindustrie, de machinebouw, het luchtvaartonderhoud en het onderhoud van bedrijfsvoertuigen en geïmporteerde interntransportmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Afmeting verpakking (D x B x H)90x25x5 mm
Gewicht verpakking5 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk3/32''
Lengte86 mm
Afwerkingfosfaat
€ 2,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen