FACOM INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 84TZ.4SLS
84TZ.SLS - Stiftsleutels 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:84TZ.4SLS
Rubix:10562193
EAN:3662424028243



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 84TZ.4SLS
Deze serie metrische stiftsleutels met T-vormig handvat is vervaardigd van siliciumstaal met een gefosfateerde afwerking en voorzien van een draaibare, geperste SLS-bevestigingskabel die onbedoeld vallen voorkomt en is getest om het gebruikscomfort te behouden.
Kenmerken:
Dit gereedschap is bedoeld voor werkzaamheden op hoogte waarbij valbeveiliging noodzakelijk is. Elke uitvoering is voorzien van het FACOM SLS-bevestigingssysteem, dat het risico beperkt dat het gereedschap per ongeluk naar beneden valt. De draaibare, geperste bevestigingskabel is speciaal voor deze toepassing geselecteerd en getest en behoudt de bewegingsvrijheid tijdens het gebruik.
De bimaterialen T-greep biedt een goede grip bij het gebruik van beide uiteinden van de sleutel, waardoor eenvoudig kan worden afgewisseld tussen de lange en de korte zijde, afhankelijk van de beschikbare ruimte rondom het bevestigingspunt en het vereiste aanhaalmoment. Het siliciumstaal zorgt voor een goede mechanische sterkte, terwijl de gefosfateerde afwerking het oppervlak beschermt tegen oppervlakkige corrosie.
Specificaties:
• Benaming: metrische T-greep-inbussleutels met zeskantprofiel en bevestigingssysteem (SLS-oplossing).
• Beschikbare maten: 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm.
• Totale lengte aan de lange zijde: 132 tot 240 mm, afhankelijk van de maat.
• Schachtlengte aan de lange zijde: 86 tot 174,5 mm.
• Lengte aan de korte zijde: 65 tot 99,3 mm.
• Schachtlengte aan de korte zijde: 11 tot 15 mm.
• Materiaal: siliciumstaal.
• Oppervlaktebehandeling: gefosfateerd.
• Handgreep: bimateriaal, T-vormig.
• Bevestigingssysteem: draaibare, geperste bevestigingskabel, SLS-oplossing.
Normen:
• ISO 2936: deze norm legt de afmetingen, beproevingsmethode, aanduiding en markering van haakse inbussleutels voor binnenzeskantschroeven vast. De norm schrijft ook minimale Rockwell-hardheidswaarden voor dit type sleutel voor.
Kenmerken:
Dit gereedschap is bedoeld voor werkzaamheden op hoogte waarbij valbeveiliging noodzakelijk is. Elke uitvoering is voorzien van het FACOM SLS-bevestigingssysteem, dat het risico beperkt dat het gereedschap per ongeluk naar beneden valt. De draaibare, geperste bevestigingskabel is speciaal voor deze toepassing geselecteerd en getest en behoudt de bewegingsvrijheid tijdens het gebruik.
De bimaterialen T-greep biedt een goede grip bij het gebruik van beide uiteinden van de sleutel, waardoor eenvoudig kan worden afgewisseld tussen de lange en de korte zijde, afhankelijk van de beschikbare ruimte rondom het bevestigingspunt en het vereiste aanhaalmoment. Het siliciumstaal zorgt voor een goede mechanische sterkte, terwijl de gefosfateerde afwerking het oppervlak beschermt tegen oppervlakkige corrosie.
Specificaties:
• Benaming: metrische T-greep-inbussleutels met zeskantprofiel en bevestigingssysteem (SLS-oplossing).
• Beschikbare maten: 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm.
• Totale lengte aan de lange zijde: 132 tot 240 mm, afhankelijk van de maat.
• Schachtlengte aan de lange zijde: 86 tot 174,5 mm.
• Lengte aan de korte zijde: 65 tot 99,3 mm.
• Schachtlengte aan de korte zijde: 11 tot 15 mm.
• Materiaal: siliciumstaal.
• Oppervlaktebehandeling: gefosfateerd.
• Handgreep: bimateriaal, T-vormig.
• Bevestigingssysteem: draaibare, geperste bevestigingskabel, SLS-oplossing.
Normen:
• ISO 2936: deze norm legt de afmetingen, beproevingsmethode, aanduiding en markering van haakse inbussleutels voor binnenzeskantschroeven vast. De norm schrijft ook minimale Rockwell-hardheidswaarden voor dit type sleutel voor.
Sterke punten
• Verhoogt de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte door te voorkomen dat gereedschap naar beneden valt.
• Behoudt de bewegingsvrijheid bij technische werkzaamheden zonder de bewegingen van de gebruiker te belemmeren.
• Versnelt de werkzaamheden dankzij een comfortabele en doeltreffende grip bij het gebruik van beide uiteinden van de sleutel.
• Verlengt de levensduur van het gereedschap door bescherming tegen oppervlakkige corrosie.
• Behoudt de bewegingsvrijheid bij technische werkzaamheden zonder de bewegingen van de gebruiker te belemmeren.
• Versnelt de werkzaamheden dankzij een comfortabele en doeltreffende grip bij het gebruik van beide uiteinden van de sleutel.
• Verlengt de levensduur van het gereedschap door bescherming tegen oppervlakkige corrosie.
Toepassingen
Deze stiftsleutels van het type Allen of BTR worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van binnenzeskantschroeven bij werkzaamheden op hoogte, aan staalconstructies, steigers, hoogwerkers of andere installaties waar vallend gereedschap een risico vormt voor personen of materieel onder de werkplek. Gangbare toepassingsgebieden zijn de bouw- en infrastructuursector, industrieel onderhoud op daken of aan draagconstructies en werkzaamheden aan masten en elektrische infrastructuur. Dankzij de kabelbevestiging kunnen de sleutels ook worden gebruikt op hangplatforms of in havengebieden, waar veiligheidsprocedures voor werken op hoogte vereisen dat gereedschap tegen vallen wordt beveiligd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x80x20 mm |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 |
| Lengte | 183 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen