FACOM INBUSSLEUTELS LANG TORX KOGELKOP 89S.JP8A (SET=8ST)

89.JP - Haakse Torx® sleutels in houder

Zie technische informatie

Referenties

Facom:89S.JP8A
Rubix:10101349
EAN:3148519133523
FACOM INBUSSLEUTELS LANG TORX KOGELKOP 89S.JP8A (SET=8ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS LANG TORX KOGELKOP 89S.JP8A (SET=8ST)


De Facom set Torx®- en Resistorx®-inbussleutels in houder is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals die hoge eisen stellen aan precisie en duurzaamheid. Deze sleutels zorgen voor een optimale passing in de bijbehorende schroefkoppen, waardoor het risico op doorslippen en voortijdige slijtage aanzienlijk wordt verminderd.

Kenmerken:
Elke sleutel in deze Torx®- en Resistorx®-set is ontworpen voor een perfecte grip in Torx®- en Resistorx®-schroeven, wat een efficiënte krachtoverdracht garandeert zonder vervorming. Het mannelijke formaat en de zorgvuldig gekozen lengte bieden een hoge mate van wendbaarheid, zelfs in krappe ruimtes. De compacte, stevige houder zorgt ervoor dat de sleutels op hun plaats blijven en maakt het product gemakkelijk mee te nemen op bouwplaatsen. Dankzij de logische indeling in oplopende maten is de juiste sleutel snel geselecteerd.

Specificaties:
• Set Torx®- en Resistorx®-inbussleutels
• Type sleutels: serie 89
• Presentatie: compacte, stevige houder
• Logische indeling in oplopende maten
• Standaard mannelijke uitvoering voor Torx®- en Resistorx®-schroeven

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• Perfecte compatibiliteit met Torx®- en Resistorx®-schroeven
• Praktische en veilige opberging in een compacte houder
• Snelle maatselectie dankzij interne organisatie
• Vermindert het risico op beschadiging van bevestigingen

Toepassingen

Deze inbussleutelset is ideaal voor industrieel onderhoud, autoreparaties, montage van technisch meubilair en alle toepassingen met TORX®-bevestigingen. Hij is geschikt voor professionals in de bouw, elektromechanisch onderhoud en voor servicetechnici en installateurs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht257 g
Afmeting verpakking (D x B x H)155x65x35 mm
Gewicht verpakking257 g
Aantal elementen8
Afdruktorx profiel
€ 52,51 excl. BTW
/ set
€ 63,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden