Referenties
Facom:89.10
Rubix:10109566
EAN:3148511267622



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL KORT TORX 89.10
De korte Torx® stiftsleutels van de Facom 89 serie voldoen aan de specificaties van het Torx®-profiel en zijn verkrijgbaar in elf maten, van T6 tot T55. Facom biedt levenslange garantie op de volledige serie, met onmiddellijke vervanging bij breuk of fabricagefout.
Kenmerken:
De Facom 89-serie bestaat uit korte stiftsleutels met Torx®-profiel, conform de Torx®-specificaties. De gebruinde afwerking beperkt lichtreflectie en beschermt het staal tegen oppervlakkige corrosie. Dankzij de korte uitvoering zijn de sleutels geschikt voor gebruik in krappe ruimtes. De lange zijde biedt extra hefboomwerking wanneer de beschikbare ruimte dat toelaat. De reeks omvat elf maten van T6 tot T55 en is geschikt voor uiteenlopende Torx®-schroefverbindingen.
Specificaties:
• Maatbereik: T6 tot T55 (11 referenties)
• Afwerking: gebruind
• Gewicht: van 3 g tot 70 g
Overzicht afmetingen:
• 89.6 (T6): Ø 1,650 mm – 18,0 × 51 mm
• 89.8 (T8): Ø 2,30 mm – 18,0 × 51,5 mm
• 89.10 (T10): Ø 2,720 mm – 19,5 × 53 mm
• 89.15 (T15): Ø 3,260 mm – 21,5 × 57 mm
• 89.20 (T20): Ø 3,840 mm – 24,0 × 61 mm
• 89.25 (T25): Ø 4,40 mm – 25,5 × 63,5 mm
• 89.30 (T30): Ø 5,490 mm – 30,0 × 76 mm
• 89.40 (T40): Ø 6,60 mm – 34,0 × 83,5 mm
• 89.45 (T45): Ø 7,70 mm – 37,0 × 88,5 mm
• 89.50 (T50): Ø 8,790 mm – 41,0 × 106 mm
• 89.55 (T55): Ø 11,170 mm – 48,0 × 121 mm
Normen:
• ISO 2936: internationale norm voor de afmetingen en toleranties van sleutels voor binnenzeskant- en Torx®-schroeven, voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid van gereedschappen.
• Torx®-conformiteit: de 89-serie voldoet aan de oorspronkelijke Torx®-specificaties voor een nauwkeurige passing in de schroefkop en minder kans op beschadiging van de aandrijving.
Kenmerken:
De Facom 89-serie bestaat uit korte stiftsleutels met Torx®-profiel, conform de Torx®-specificaties. De gebruinde afwerking beperkt lichtreflectie en beschermt het staal tegen oppervlakkige corrosie. Dankzij de korte uitvoering zijn de sleutels geschikt voor gebruik in krappe ruimtes. De lange zijde biedt extra hefboomwerking wanneer de beschikbare ruimte dat toelaat. De reeks omvat elf maten van T6 tot T55 en is geschikt voor uiteenlopende Torx®-schroefverbindingen.
Specificaties:
• Maatbereik: T6 tot T55 (11 referenties)
• Afwerking: gebruind
• Gewicht: van 3 g tot 70 g
Overzicht afmetingen:
• 89.6 (T6): Ø 1,650 mm – 18,0 × 51 mm
• 89.8 (T8): Ø 2,30 mm – 18,0 × 51,5 mm
• 89.10 (T10): Ø 2,720 mm – 19,5 × 53 mm
• 89.15 (T15): Ø 3,260 mm – 21,5 × 57 mm
• 89.20 (T20): Ø 3,840 mm – 24,0 × 61 mm
• 89.25 (T25): Ø 4,40 mm – 25,5 × 63,5 mm
• 89.30 (T30): Ø 5,490 mm – 30,0 × 76 mm
• 89.40 (T40): Ø 6,60 mm – 34,0 × 83,5 mm
• 89.45 (T45): Ø 7,70 mm – 37,0 × 88,5 mm
• 89.50 (T50): Ø 8,790 mm – 41,0 × 106 mm
• 89.55 (T55): Ø 11,170 mm – 48,0 × 121 mm
Normen:
• ISO 2936: internationale norm voor de afmetingen en toleranties van sleutels voor binnenzeskant- en Torx®-schroeven, voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid van gereedschappen.
• Torx®-conformiteit: de 89-serie voldoet aan de oorspronkelijke Torx®-specificaties voor een nauwkeurige passing in de schroefkop en minder kans op beschadiging van de aandrijving.
Sterke punten
• Volledig bereik van T6 tot T55 voor een brede dekking van Torx®-schroefmaten binnen één reeks.
• Dubbele inzet per sleutel: de korte zijde vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes, terwijl de lange zijde meer koppel mogelijk maakt.
• Gebruinde afwerking beschermt tegen oppervlakkige corrosie en is geschikt voor gebruik in werkplaatsen.
• Levenslange garantie van Facom met vervanging bij breuk of fabricagefout, wat de vervangingskosten op lange termijn beperkt.
• Dubbele inzet per sleutel: de korte zijde vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes, terwijl de lange zijde meer koppel mogelijk maakt.
• Gebruinde afwerking beschermt tegen oppervlakkige corrosie en is geschikt voor gebruik in werkplaatsen.
• Levenslange garantie van Facom met vervanging bij breuk of fabricagefout, wat de vervangingskosten op lange termijn beperkt.
Toepassingen
De korte Torx® stiftsleutels van de 89 serie van Facom worden gebruikt in uiteenlopende technische en industriële toepassingen. Het sterprofiel komt veel voor bij montage en onderhoud van elektronische apparatuur, elektrische installaties en industriële machines, waar een nauwkeurige passing helpt om slippen van het gereedschap te beperken. In de auto-industrie zijn ze geschikt voor montage- en demontagewerkzaamheden aan mechanische onderdelen, carrosseriedelen en interieurelementen met Torx®-bevestigingen. Ook in algemeen onderhoud, metaalbewerking en slotenmakerij worden ze gebruikt voor werkzaamheden aan metalen constructies. Dankzij de korte vorm zijn ze bijzonder praktisch in zones met beperkte vrije ruimte, zoals schakelkasten, machineframes of motorcompartimenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x25x5 mm |
| Gewicht verpakking | 4 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 10 |
| Lengte | 53 mm |
| Afwerking | gebruniseerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
