FACOM PIJPSLEUTEL RECHT 97.21X23

97 - Dubbele gesmede wringsleutels, metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:97.21X23
Rubix:10109775
EAN:3148511296189
FACOM PIJPSLEUTEL RECHT 97.21X23
Technische samenvatting
Opening21x23
Lengte185 mm
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL RECHT 97.21X23


97 – Metric double-forged pipe wrenches
- Double-ended wrenches: The wrench’s whole bore accepts very long threaded rods.
-The forged hex body allows tightening with a wrench.
- Bore hole allowing the use of pindles: 160A.
- Spindle to be used: 160A for dimensions 6 x 7 to 21 x 23 mm; 160A.2 for dimensions of 24 x 26 to 30 x 32 mm.
- Hex heads.
- 2 dimensions per wrench.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 20x22d [mm]: 10,2d1 [mm]: 27,7d1 x d2 [mm]: 27,7 x 30,2d2 [mm]: 30,2L [mm]: 180[g]: 260

Sterke punten

• Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken.• Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk.• Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A.• Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm; 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. • 6-kant koppen.• 2 maten per sleutel.• Metrische maten: van 6 tot 32 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht282 g
Afmeting verpakking (D x B x H)187x33x32 mm
Gewicht verpakking310 g
Opening21x23
Lengte185 mm
Typet-handgreep sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,79 excl. BTW
/ stuk
31,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen