FESTO SPINDELAS ELGS-BS-KF-60-500-12P-ST-M-H1-PLK-AA 8083387

Aandrijfeenheid met trekschroef ELGS-BS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ELGS-BS-KF-60-500-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:05113241
Fabrikant:8083387
EAN:4052568458249
FESTO SPINDELAS ELGS-BS-KF-60-500-12P-ST-M-H1-PLK-AA 8083387

Technische samenvatting

Typeaandrijfeenheid met trekschroef
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGS-BS-KF-60-500-12P-ST-M-H1-PLK-AA 8083387


Deze robuuste, economische aandrijfeenheid met een afgedekte geleiding en een robuuste rollende geleiding van de slede is ontworpen voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. Hij is ideaal voor compacte, economische en eenvoudige lineaire bewegingen, zoals verschuiven en heffen. De ELGS-BS maakt deel uit van de Simplified Motion-serie en is daarom eenvoudig te configureren en direct te starten zonder software.
Aandrijfeenheid met trekschroef ELGS-BS

Sterke punten

Een complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanica, motor en motorcontroller
Nauwkeurige XY-bewegingen dankzij een efficiënte aandrijving met rollende trekschroef en rollende geleiding van de wagen met hoge belastbaarheid
Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de inbouw van de geleiding in de aandrijving
Product uit de Simplified Motion-serie: voor de installatie is geen externe servoaandrijving of schakelkast nodig
Standaard zijn twee besturingsopties geïntegreerd: via digitale I/O en IO-Link

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaandrijfeenheid met trekschroef
1.348,37 excl. BTW
/ stuk
1.631,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen