Referenties
ACE:AH20-V4A
Rubix:0599115096
Fabrikant:AH20-V4A

Productdetails : ACE RVS AANSLAGHULS M20X1,5-AH20-V4A
Ace rvs aanslaghuls m20x1,5-ah20-v4a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Type | ace rvs aanslaghuls m20x1,5-ah20-v4a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes