SPARTEX ABSORPTIEDOEK OLIE 845692 (PK=100ST)

Absorberende doeken G-KOOLWATERSTOFFEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:845692
Rubix:14160024
EAN:3660338077005
SPARTEX ABSORPTIEDOEK OLIE 845692 (PK=100ST)
Technische samenvatting
Absorptievermogen85 l
Typevellen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX ABSORPTIEDOEK OLIE 845692 (PK=100ST)


Gemaakt van 100% hydrofoob polypropyleen microvezels.
Absorptiecapaciteit: circa 85 liter.
Afmetingen: 40 x 45 cm.
Verpakking: zak met 100 doeken.
TOEPASSINGEN
Absorbeert lozingen van koolwaterstoffen op de grond en op water. Te gebruiken voor vervuilingen op water of om koolwaterstoffen uit water te filteren.
VOORDELEN
Sterke reductie van de interventietijd. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Verkleining van het risico op arbeidsongevallen door uitglijden.

Sterke punten

Dankzij het lage gewicht en de hoge
absorptiecapaciteit is dit product ideaal
om afval te verminderen en de verwerkingskosten
te verlagen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Absorptievermogen85 l
Typevellen
Kleurwit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,64 excl. BTW
/ pak
97,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden