SPARTEX ABSORPTIE KIT ALLE VLOEISTOFFEN 40L - 855091


Absorptiekit voor alle vloeistoffen

Referenties
spartex:855091
rubix:14850004
ean:3660338105821

Productdetails : SPARTEX ABSORPTIE KIT ALLE VLOEISTOFFEN 40L - 855091


Kit bestaat uit 20 doeken van 50 x 40 cm, 2 kousen van 8 x 120 cm, 1 absorberend kussen van 46 x 46 cm, 1 paar handschoenen, 1 afvalzak, 1 transporttas van PVC en 1 gebruiksaanwijzing.
TOEPASSINGEN
Interventiekit voor het absorberen en reinigen van oppervlakken die verontreinigd zijn door lekken of morsen van allerlei soorten industriële vloeistoffen, zoals olie, smeermiddelen, emulsies, oplosmiddelen... (bevat alle noodzakelijke materialen om vervuilende producten te absorberen, op te ruimen en af te voeren).
VOORDELEN
Met de absorberende doeken, kousen en het kussen in deze kit kunnen alle soorten vloeistoffen snel en effectief worden geabsorbeerd. Dankzij de grote absorptiecapaciteit is dit het ideale hulpmiddel voor elke professional die de werkplaats schoon en veilig wil houden, of die verontreinigingen wil opruimen: teams voor mobiel onderhoud, garages, werkplaatsen, vrachtwagens, bouwmachines, onderhoudsvoertuigen, opslagruimten van vloeistoffen...
Absorptiecapaciteit: 40 liter.

Sterke punten

Snelle interventie

Technische informatie


Attributen
KleurGrijs
Absorptievermogen40 l
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,25 excl. BTW
/ stuk
114,04 incl. BTW
staffelprijzen
1 naar 4 stuk
94,25 excl. BTW / stuk
5 of meer
83,51 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen