ABUS HANGSLOT 41/40 BLAUW KD - LAMELLEN
ABUS gelamineerd stalen hangslot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Abus:41/40
Rubix:16010020
Fabrikant:0003854
EAN:4003318063763



Documenten
Productdetails : ABUS HANGSLOT 41/40 BLAUW KD - LAMELLEN
Sterke punten
Stiftcilinder met anti-pick mushroom : Weerstaat pickpogingen
Talrijke KA/MK-suites beschikbaar : Geschikt voor beveiliging van meerdere locaties
Versies met lange beugel (HB) beschikbaar : Voor de meeste beveiligingsbehoeften
Verharde sleutelgatbescherming : Weerstaat boor- en uittrekaanvallen
Talrijke KA/MK-suites beschikbaar : Geschikt voor beveiliging van meerdere locaties
Versies met lange beugel (HB) beschikbaar : Voor de meeste beveiligingsbehoeften
Verharde sleutelgatbescherming : Weerstaat boor- en uittrekaanvallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Model | 41 |
| Type | hangslot |
| Afstand tussen handgrepen | 18 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Gewicht | 209 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 326,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen