3M PROTECTA LIJNKLEM VIPER 10,5MM KARABIJN 17MM 40M AC440
AC440 SR 10.5MM 40M EYE C71
Zie technische informatieReferenties
3M:AC440
Rubix:A0330341
Fabrikant:7100318845

Productdetails : 3M PROTECTA LIJNKLEM VIPER 10,5MM KARABIJN 17MM 40M AC440
3M™ PROTECTA® Viper™ 2 verticale touwbeveiliging met 10,5 mm kernmanteltouw (40 m) en schroefkarabijnhaak. Blokkeert bij val en is alleen geschikt voor verticaal gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 m |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Type | verticale touwbeveiliging (protecta viper™ 2) met schroefkarabijnhaak |
| Materiaal | kernmanteltouw: nylon; karabijnhaak: geplatineerd staal (double-action auto-lock karabijnhaak) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,13 excl. BTW
/ stuk
€ 239,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen