SPARTEX ARMSCHEIDER G-VERTIC EINDSTUK RECHTS L350MM 867947

Accessoire verticale stelling G-VERTIC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:867947
Rubix:14850228
EAN:3660338218507
SPARTEX ARMSCHEIDER G-VERTIC EINDSTUK RECHTS L350MM 867947

Technische samenvatting

Typearmscheider eindstuk rechts
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX ARMSCHEIDER G-VERTIC EINDSTUK RECHTS L350MM 867947


Ontworpen voor verticale opslag van uw lange lasten (buizen, profielen, platen ...)
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typearmscheider eindstuk rechts
Gewicht0,66 kg
€ 9,59 excl. BTW
/ stuk
€ 11,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen

Type