SPARTEX DRAADSCHEIDER G-VERTIC EINDSTUK LINKS L350 867955
Accessoire verticale stelling G-VERTIC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:867955
Rubix:14850244
EAN:3660338218583

Documenten
Productdetails : SPARTEX DRAADSCHEIDER G-VERTIC EINDSTUK LINKS L350 867955
Ontworpen voor verticale opslag van uw lange lasten (buizen, profielen, platen ...)
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draadscheider eindstuk links |
| Gewicht | 0,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,81 excl. BTW
/ stuk
€ 20,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
