Referenties
Facom:245A.C1
Rubix:10107204
EAN:3148511581957

Productdetails : FACOM BUIGGEREEDSCHAP 245A.C1
Nr.: 4Voor: 245.J1 - 245.J2[g]: 150
Toepassingen
For the clean and precise cutting of circular gaskets in various materials (cardboard leather rubber fabrics...)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
