Referenties
Metabo:614216920
Rubix:A0496692
Fabrikant:614216920
EAN:4061792251366

Productdetails : METABO AFKORTZAAG 18V KGS 18 LTX BL 216 1 X 4.0 AH. ASC 55
Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
Tot 400 zaagsneden in zacht hout 60 x 60 mm per acculading (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes
Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zaagblad "cordless cut wood - classic", 216x30 Z40, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Spaanopvangzak, Li-Power accu-pack (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED"
Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
Tot 400 zaagsneden in zacht hout 60 x 60 mm per acculading (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes
Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zaagblad "cordless cut wood - classic", 216x30 Z40, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Spaanopvangzak, Li-Power accu-pack (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED"
Sterke punten
Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk|Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding|Tot 400 zaagsneden in zacht hout 60 x 60 mm per acculading (LiHD 10 Ah)|Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED|De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken|Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten|Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes|Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen|Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter|Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving|Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken|Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren|Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven|Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen|Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 70 mm |
| Spanning | 18 V |
| Snelheid | 5000 rpm |
| Vermogen | 1800 W |
| Bladdiameter | 216 mm |
| Gewicht | 12,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,00 excl. BTW
/ stuk
€ 458,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen









