BOSCH KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER GSB 18V-65 06019N3301
ACCU-BOORSCHROEV.DRAAIER GSB 18V-65
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019N3301
Rubix:A0722324
Fabrikant:06019N3301
EAN:4053423321135


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
Documenten
Productdetails : BOSCH KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER GSB 18V-65 06019N3301
Als je op zoek bent naar een veelzijdige accuschroefboormachine die zelfs zware schroeftoepassingen aankan, hoef je niet verder te kijken dan de Bosch GSB 18V-65 Professional schroefboormachine. Hij boort met gemak door metaal, hout en kunststof dankzij het verbeterde koppel van 31/65 Nm en een toerental van 0-550/0-2100 min⁻¹. Verder heeft hij een extra klopfunctie voor boren in metselwerk. Krappe, lastige plekken zijn geen probleem met de praktische koplengte van slechts 175 mm van deze compacte machine. En je bent uitstekend beschermd door de inschakelbare KickBack Control, die een onverwachte terugslag van de machine voorkomt. Bovendien wordt je werkplek nog beter beschermd met de dubbele werkverlichting.
GSB 18V-65 Solo L-Boxx
Sterke punten
•Performs tough drilling applications with ease thanks to improved 65 Nm torque
Compact and handy in tight spaces with a head length of only 175 mm
Keeps you protected and in control with switchable KickBack Control
Maximises illumination coverage with dual working lights
Powerful performance thanks to durable brushless motor and robust drive train
Compact and handy in tight spaces with a head length of only 175 mm
Keeps you protected and in control with switchable KickBack Control
Maximises illumination coverage with dual working lights
Powerful performance thanks to durable brushless motor and robust drive train
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Draadloos | ja |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,44 excl. BTW
/ stuk
€ 202,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen