METABO ACCU BOUWLAMP 14.4-18V BSA 14,4-18 LED 602111850
Accu Bouwlamp BSA LED
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602111850
Rubix:19090982
EAN:4007430236340

Productdetails : METABO ACCU BOUWLAMP 14.4-18V BSA 14,4-18 LED 602111850
Deze Metabo bouwlamp heeft een zeer krachtige, brede en gelijkmatige lichtbundel. De Metabo LED schijnwerper werkt met alle 14,4 en 18 volt Li-Power en LiHD schuifaccu's. Dankzij de robuuste, duurzame constructie is hij goed bestand tegen de omstandigheden op de bouwplaats. De behuizing en het glas kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek.
Bovendien kan deze schijnwerper van 2600 lm worden gemonteerd op een statief (niet inbegrepen) referentie 628791000.
Sterke punten
-Krachtige snoerloze schijnwerper voor op het werk met 18 LED's voor een brede, gelijkmatige lichtbundel, ook geschikt voor oppervlaktebehandeling
-Werkt met alle 14,4 en 18 volt Li-Power en LiHD schuifaccu's
Robuust en duurzaam voor zware omstandigheden op bouwplaatsen; behuizing en glas kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek
-Zeer helder, aangenaam licht, vergelijkbaar met daglicht, met twee intensiteitsniveaus
-Uitzonderlijke lichtduur tot 8,3 uur per lading
-Minimale warmteontwikkeling: de hoofdlamp wordt alleen warm, dus is veilig te gebruiken, zelfs bij continu gebruik
-Compacte handgreep en afmetingen voor snel verplaatsen en mobiel gebruik
-Projector kan snel en traploos 180° worden gedraaid
-Gerubberd montageoppervlak voor meer stabiliteit en bescherming van ondersteunende oppervlakken
-Kan aan de muur worden opgehangen of met een statief worden gebruikt
-Werkt met alle 14,4 en 18 volt Li-Power en LiHD schuifaccu's
Robuust en duurzaam voor zware omstandigheden op bouwplaatsen; behuizing en glas kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek
-Zeer helder, aangenaam licht, vergelijkbaar met daglicht, met twee intensiteitsniveaus
-Uitzonderlijke lichtduur tot 8,3 uur per lading
-Minimale warmteontwikkeling: de hoofdlamp wordt alleen warm, dus is veilig te gebruiken, zelfs bij continu gebruik
-Compacte handgreep en afmetingen voor snel verplaatsen en mobiel gebruik
-Projector kan snel en traploos 180° worden gedraaid
-Gerubberd montageoppervlak voor meer stabiliteit en bescherming van ondersteunende oppervlakken
-Kan aan de muur worden opgehangen of met een statief worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 2600 lm |
| Spanning | 14,4-18 V |
| Aangepaste tariefcode | 85131000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes