REDROOSTER ACCU HOOG KOPPEL MOERAANZETTER 1200NM RRI-BEC120
Accu gereedschap
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-BEC120
Rubix:A0918172
Fabrikant:RRI-BEC120
EAN:8717981444083
Productdetails : REDROOSTER ACCU HOOG KOPPEL MOERAANZETTER 1200NM RRI-BEC120
RED ROOSTER Accu-hoog koppel moeraanzetter. Zeer geschikt voor montagetoepassingen waarbij een goede koppelnauwkeurigheid vereist is. Vooral in gebieden waar kabels en slangen de flexibiliteit bij het hanteren belemmeren. Contactloze trekker en Links-/Rechtsschakelaar voor een lange levensduur. Deze moeraanzetter heeft een extreem hoge snelheid. Kenmerken: • Borstelloze motor • 36 Volt lithium-Ionbatterij • LED-status geeft aan: OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Instelbaar koppel in 50 stappen • Display toont koppel en instelling • automatische reactiearmontgrendeling • Montagegegevens via USB-interface opvraagbaar Standaard reactie-arm wordt meegeleverd. Accu’s, lader en andere toebehoren dienen separaat bij besteld te worden.
RED ROOSTER Accu-hoog koppel moeraanzetter. Zeer geschikt voor montagetoepassingen waarbij een goede koppelnauwkeurigheid vereist is. Vooral in gebieden waar kabels en slangen de flexibiliteit bij het hanteren belemmeren. Contactloze trekker en Links-/Rechtsschakelaar voor een lange levensduur. Deze moeraanzetter heeft een extreem hoge snelheid. Kenmerken: • Borstelloze motor • 36 Volt lithium-Ionbatterij • LED-status geeft aan: OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Instelbaar koppel in 50 stappen • Display toont koppel en instelling • automatische reactiearmontgrendeling • Montagegegevens via USB-interface opvraagbaar Standaard reactie-arm wordt meegeleverd. Accu’s, lader en andere toebehoren dienen separaat bij besteld te worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.676,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6.868,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
