METABO HETELUCHTPISTOOL 18V HG 18 LTX 500 BODY 610502850
Accu-heteluchtpistool
Zie technische informatieReferenties
Metabo:610502850
Rubix:A0161755
Fabrikant:610502850
EAN:4061792178731




Productdetails : METABO HETELUCHTPISTOOL 18V HG 18 LTX 500 BODY 610502850
Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte - snel en overal
Razendsnel verwarmen, startklaar in slechts 5 seconden (300°C)
Maximale performance door het grote luchtvolume en de hoge temperaturen
Twee temperatuurstanden, gewoon omschakelbaar tijdens het werk
Met heldere LED-lamp voor het werken op donkere plaatsen
Optimale arbeidsveiligheid door de slanke, rubberen handgreep en betrouwbare uitschakelmogelijkheid
Passende mondstukken voor het verwijderen van verf, vormen, krimpen, sealen en nog veel meer (toebehoren)
Lange looptijd van meer dan 20 minuten met LiHd accu-pack (8,0 Ah)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Reflectormondstuk, Verloopmondstuk (9 mm), Zonder accu-pack, zonder lader
Razendsnel verwarmen, startklaar in slechts 5 seconden (300°C)
Maximale performance door het grote luchtvolume en de hoge temperaturen
Twee temperatuurstanden, gewoon omschakelbaar tijdens het werk
Met heldere LED-lamp voor het werken op donkere plaatsen
Optimale arbeidsveiligheid door de slanke, rubberen handgreep en betrouwbare uitschakelmogelijkheid
Passende mondstukken voor het verwijderen van verf, vormen, krimpen, sealen en nog veel meer (toebehoren)
Lange looptijd van meer dan 20 minuten met LiHd accu-pack (8,0 Ah)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Reflectormondstuk, Verloopmondstuk (9 mm), Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte - snel en overal|Razendsnel verwarmen, startklaar in slechts 5 seconden (300°C)|Maximale performance door het grote luchtvolume en de hoge temperaturen|Twee temperatuurstanden, gewoon omschakelbaar tijdens het werk|Met heldere LED-lamp voor het werken op donkere plaatsen|Optimale arbeidsveiligheid door de slanke, rubberen handgreep en betrouwbare uitschakelmogelijkheid|Passende mondstukken voor het verwijderen van verf, vormen, krimpen, sealen en nog veel meer (toebehoren)|Lange looptijd van meer dan 20 minuten met LiHd accu-pack (8,0 Ah)|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximumtemperatuur | 500 °C |
| Minimale temperatuur | 300 °C |
| Spanning | 18 V |
| Luchtvolume | 12 m³/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden