Referenties
Metabo:602038850
Rubix:A0121511
Fabrikant:602038850
EAN:4061792198067

Productdetails : METABO 18V ACCU-RUGSPUIT RSG 18 LTX 15 BODY
Rursproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen
Geschikt voor pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden enz.), vloeibare mest, plantengroeimiddel, water
Met traploos instelbare werkdruk voor een excact op het gebruik afgestemde dosering van het sproeimateriaal
Constant spuitbeeld dankzij de elektronische geregelde pomp
Instelbare spuitmond voor een eenvoudige en snelle instelling van de straal en sproeinevel
Uitstekend draagcomfort door de ergonomisch gevormde tank en gevoerde schouderbanden met kliksluiting
Grote tankopening om de tank gemakkelijk te kunnen legen en schoonmaken
Geïntegreerd filtersysteem ter bescherming tegen vuil
Lange levensduur door de veiligheidsuitschakeling bij thermische overbelasting
Eenvoudig transport door de grepen en houder voor de spuitlans
Met:
Handventiel, Slang, Spuitlans, Instelbare spuitmond (1,7 mm), Zonder accu-pack, zonder lader
Geschikt voor pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden enz.), vloeibare mest, plantengroeimiddel, water
Met traploos instelbare werkdruk voor een excact op het gebruik afgestemde dosering van het sproeimateriaal
Constant spuitbeeld dankzij de elektronische geregelde pomp
Instelbare spuitmond voor een eenvoudige en snelle instelling van de straal en sproeinevel
Uitstekend draagcomfort door de ergonomisch gevormde tank en gevoerde schouderbanden met kliksluiting
Grote tankopening om de tank gemakkelijk te kunnen legen en schoonmaken
Geïntegreerd filtersysteem ter bescherming tegen vuil
Lange levensduur door de veiligheidsuitschakeling bij thermische overbelasting
Eenvoudig transport door de grepen en houder voor de spuitlans
Met:
Handventiel, Slang, Spuitlans, Instelbare spuitmond (1,7 mm), Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Rursproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen|Geschikt voor pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden enz.), vloeibare mest, plantengroeimiddel, water|Met traploos instelbare werkdruk voor een excact op het gebruik afgestemde dosering van het sproeimateriaal|Constant spuitbeeld dankzij de elektronische geregelde pomp|Instelbare spuitmond voor een eenvoudige en snelle instelling van de straal en sproeinevel|Uitstekend draagcomfort door de ergonomisch gevormde tank en gevoerde schouderbanden met kliksluiting|Grote tankopening om de tank gemakkelijk te kunnen legen en schoonmaken|Geïntegreerd filtersysteem ter bescherming tegen vuil|Lange levensduur door de veiligheidsuitschakeling bij thermische overbelasting|Eenvoudig transport door de grepen en houder voor de spuitlans
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 15000 ml |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,00 excl. BTW
/ stuk
€ 531,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







