ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - MC3350EUM-1
ACE industriële schokdemper, zelfcompenserend
Zie technische informatieReferenties
ACE:MC3350EUM-1
Rubix:05320213
Fabrikant:MC3350EUM-1
EAN:4049012002738

Productdetails : ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - MC3350EUM-1
Deze zelfcompenserende schokdempers uit de innovatieve MAGNUM-serie van ACE zijn uitgerust met de nieuwste dempingstechnologie. U profiteert van de verlengde levensduur van de producten, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Dit wordt gegarandeerd door de nieuwste afdichtingstechnologie, een gegloeid geleidingslager en de geïntegreerde positieve aanslag. Door de hoge energieabsorptie in een compact ontwerp en een groot bereik van de effectieve belastingen (tussen 3 kg en 63700 kg!) ontstaan er nieuwe perspectieven met betrekking tot de afmetingen van de demper en het gebruik van het vermogen van de machine. De doorlopende buitendraad en de uitgebreide accessoires die zijn afgestemd op de MAGNUM-serie openen nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwerp en montage. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Baan | 48,6 mm |
| Minimale temperatuur | -12 °C |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Lengte | 189 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,99 excl. BTW
/ stuk
€ 309,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen